「瓶栓抜き」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ