419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A-S 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P 材質STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。 適合機種R-TCN900 材質STKM ベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し 表面処理ユニクロめっき ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-5015P 材質STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12 適合機種R-5714P 材質STKM11A-S ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
1セット(10本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
1セット(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
1セット(10本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM12A 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-4214P 材質STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
1セット(10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 軸の形状丸・半月横ピン穴 ベアリングプレスベアリング 適合機種R-4214P 材質(ローラー部)スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) 材質(ローラー部)スチール 材質スチール ベアリング高品質プレスベアリング 軸の形状半月
1セット(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷


主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100 ベアリング削り出しベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付) ローラ強度(kg)63 ローラ・軸付質量目安(g)100 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)66 ローラー・軸付質量目安(g)100
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチール カーブ内R(mm)900 コンベヤ角度θ(°)90 材質(ベアリング)スチール ローラ外径A(小径)(mm)42.7 肉厚B(大径)(mm)2.1 軸外径(Φmm)12 ローラ強度(kg)100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) 材質(ローラー部)スチール タイプカーブコンベヤ ベアリングプレスベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール コンベヤ角度θ(°)90
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)