5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リックスオトクイ5
今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値) 熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプLCT 最高使用温度(℃)100
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リックスJIZAIシート
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。 プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない! 樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105 伸び(%)781 引裂強度(kg/cm2)175 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)47
1枚ほか
3,388 税込3,727
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W)6
1式
211,900 税込233,090
10日以内出荷