ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ
電源最大約DC53V/1.81A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1
解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P
再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16
動作温度(℃)(使用)0~40
画質ビットレート
プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)
映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+
フレームレート1~15fps
音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080
対応ブラウザEdge/Chorme
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ
質量(g)約2250
消費電力(W)最大約175
表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335
機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)
電源(AC V)100-240
解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P
動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RH
モード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画
再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、
画質【録画】ビットレート
ネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/Chorme
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+
フレームレート【録画】1~15fps
音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J
映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080
映像入力16 チャンネル BNC.J
ハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード