32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ 電源単3アルカリ電池×2(別売)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
防水仕様なし 付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ 材質ABS樹脂 質量(g)約89 電源単4アルカリ電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170 電池寿命約2~3ヶ月
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay) 直径(Φmm)55 質量(g)約340 奥行(mm)100 電源DC1V2/1A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)(最大)600 レンズサイズ(mm)3.9 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 対応フォーマットFAT32 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 最低被写体照度(Lux)3 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能です。(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m、赤外線照射時は白黒撮影)※赤外線の照射距離は最長約20m です。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語非対応です。
付属品ACアダプタ、取付ネジ、防犯カメラ設置シール トラスコ品番402-5311 形状バレット型 幅(mm)66 高さ(mm)66 タイプバレット型 奥行(mm)179 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約4.8 保護等級IP66暴噴流型 電源(AC V)100 視野角水平約79、垂直約49° 画素数最大:200万画素、(H×V)1920 × 1080 給電方式ACアダプター
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76 ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約360 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約500 レンズサイズ(mm)2.8~8(AF) 視野角水平:約112~55° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(360g)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による) 付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター 適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s 種別【圧縮方式】H.264 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40℃ 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ外部:WPS/リセット 電源DC12V~24V 本体質量(g)約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212 レンズ2.8mm(F1.8) 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管) 解像度1920×1080/1280×720/640×360 視野角水平:約120° 入力端子外部電源:DC12V~24V 通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応) 最低被写体照度(Lux)0.2 照射距離(m)赤外線:最長約10(850n) フレームレート30fps(自動設定機能あり) 音声圧縮G.711 対応ブラウザInternetExplorer イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約390 レンズサイズ(mm)2.8~8(AF) 視野角水平:約112~55° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(390g)
37,980 税込41,778
当日出荷

H.265圧縮規格対応。レンズ2.8mm水平画角約100°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4メガピクセル。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:3ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約430 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74.5×75.5×166 レンズ2.8mmF2.0 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2560(H)×1440(V) 視野角水平:約100° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.04 照射距離(m)赤外線:最長約20 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

H.265圧縮規格対応。レンズ2.8mm水平画角約100°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4メガピクセル。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状ドーム型 サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約450 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×91.5 レンズ2.8mmF2.0 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2560(H)×1440(V) 視野角水平約100°、垂直約60° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.04 照射距離(m)赤外線:最長約20 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS 入出力端子音声:内蔵マイク×1 LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 本体質量(g)約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 グリーンマーク認定
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

フルHD1944×1213の解像度のHD-SDIカメラ。 5.1~51mmの電動バリフォーカルレンズで望遠の撮影が可能。 赤外線投光器内蔵なので、夜間の撮影も可能に。 可視光(赤く光る特性)を抑えた赤外線BLACK LEDを搭載。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切り替えることが可能。
使用場所屋外対応 防水性IP66(暴噴流型) 仕様ビデオ信号出力:デジタル(HD-SDI)/アナログ 付属品ACアダプタ/取付ビス/六角レンチ/映像出力ケーブル/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源・RS485) 本体質量(g)約1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×104×248 有効画素数1944×1213 機能ホワイトバランス、オートゲインコントロール、日本語メニュー表示対応、32倍デジタルズーム機能(最大320倍)、【デイナイト】オート/昼間(カラー)/夜間(白黒)/外部、【画像反転】水平/垂直/水平・垂直、動体検知他 消費電流(mA)(最大)約720 レンズサイズ(mm)5.1~51(F1.6~F1.8) ズーム光学10倍/デジタル32倍(トータル320倍) 解像度水平:1000TVライン(アナログ700TVL) 視野角約68~40° 撮像素子1/3インチカラーCMOS2.4メガピクセルパナソニック製 補正機能【逆光補正】WDR/BLC/HLC(WDR設定はアナログ映像出力には非対応) 最低被写体照度(Lux)カラー:0.5、白黒:0.1、感度アップ時:(最大)0.001 赤外線投光距離約80(HIGHPOWER IRLED8基・BLACK IRLED21基) 動作温度範囲(℃)-10~45 走査方式プログレッシブ 映像出力BNCJ(HD-SDI×1)/EXT-VIDEO(NTSC×1)
1台(1100g)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状ドーム型 形式ファイル:.AVI 使用温度範囲(℃)-20~60 消費電力(W)最大約9 電源DC12V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)157×129 本体質量(g)約1140 レンズ2.8~12mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画 記録媒体SDカード1~256GB(別売品) 解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V) 視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB未満(AGCオフ) フォーマット形式FAT32 ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応) 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約17 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製 録画方式H.264 SDカードフル:上書き/停止
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102 本体質量(g)約640 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像 照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

H.265圧縮規格対応。電動レンズ5~50mm画角60~20°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。赤外線照射距離約45m。H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.01Luxまでカラー撮影対応。5~50mm望遠レンズ搭載設置場所から離れた距離にある対象物を大きく撮影可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離45m)。防水規格IP66屋外設置可能。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
仕様D-WDR、同時アクセス数:8ユーザー その他リセットボタン×1 付属品カメラ角度変更用六角レンチ×1/取付用ネジ・アンカー×3/LAN端子用防水カバー×1/CD-ROM(IPアドレス設定ソフトウェア)×1 種別【圧縮方式】H.265/H.264/MJPEG 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:1920×1080/1280×720(メインストリーム)、704×576/640×480/320×240(サブストリーム) 質量(g)約830 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)5(PoE) 電源PoE/DC12V1A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×86×317 レンズ5~50mm(オートフォーカス)F1.8 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約207万画素 機能デイ・ナイト:カラー/白黒/オート、画像処理:明るさ/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/ガンマ/左右反転/上下反転/マスキング 解像度1920(H)×1080(V) 視野角水平:(WIDE)約20°~(TELE)約60° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 S/N比50dB未満(AGCオフ) ホワイトバランスマニュアル/オート シャッター速度(秒)1/12~1/8000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPoE、SMTP、UPnP 補正機能逆光:BLC 最低被写体照度(Lux)0.01 照射距離(m)赤外線:最長約45 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザInternetExplorer6.0以上 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOSSONY製 LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8) 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 本体質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約440 レンズサイズ(mm)3.6(F2.0) 視野角水平:約75° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 特性防水 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台(380g)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体SDカード(1~256GB/別売) 消費電流(mA)(最大)約700 レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角水平:約81~23° S/N比48dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/60000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

別売の電源ユニットを使用して、同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大延長300m)。 天井設置用のドーム型カメラ。 設置時の画角調整に便利なCVBS(アナログ映像信号)出力あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
防水性IP66(本体のみ/コーキング処理必要) 仕様WDR:低/中/高 電源(V)電源重畳方式(別売電源ユニット使用) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約550 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】カラー/オート/モノクロ(ICR) レンズサイズ(mm)2.8~12(DCアイリス) 視野角水平:約91~28° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスAWB 画像処理システム上下左右反転 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/30000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HLC(ハイライト補正) 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ32倍時:0.01(白黒撮影) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台(550g)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約1110 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284 レンズ2.8~12mmF1.4 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2592(H)×1520(V) 視野角水平約101~37°、垂直約56~19° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)赤外線:最長約50 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS 入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約2.9 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115 レンズ2.8mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約54°、水平:約100° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約25 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状ドーム型 サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約930 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284 レンズ2.8~12mmF1.4 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2592(H)×1520(V) 視野角水平約98~36°、垂直約58~20° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)赤外線:最長約50 音声入力内蔵マイク フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS 入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約2.8 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166 レンズ2.8mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約54°、水平:約100° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約25 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型 防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ) 質量(g)約320 電源(V)DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm)3.6mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約88° 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC 照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR 付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約13.2 電源DC12V±1V 本体質量(g)約805 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時) レンズ5-50mmF1.2 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像 視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08 照射距離(m)赤外線:最長約40 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g)約200 電源DC12V 約400mA ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm)112×87 レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数1305(H)×1049(V) 機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角(水平)約81~23° ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux)0.01 照射距離(m)(赤外線)最長約20
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約500 レンズサイズ(mm)2.5 視野角水平:約130° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約13.4 電源DC12V±1V 角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120 端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス) 本体質量(g)約751 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222 レンズ2.8-12mmF1.2 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒 視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485) ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01 照射距離(m)赤外線:最長約40 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.2(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約60 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

夜間撮影可能な防水型高画質カメラです。
形状防水・暗視型 防水保護等級IP66 防噴流型 電源(V)DC12±1(センタープラス) 方式(走査)2:1インターレース 有効画素数976(H)×494(V) 解像度(水平)700TVライン 使用環境温度(℃)-10~40 出力信号(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω 同期方式内部同期 出力端子(映像)BNC.J シャッタースピード1/60~1/100000秒
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マザーツールあんしんカムⅡ
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー1/4インチ カラーCMOS100万画素 有効画素数1280(H)×720(V) レンズ径(Φmm)2.1 視野角約83°(水平) 最低被写体照度(Lux)0.1 シャッタースピードAuto 照射距離(m)最長約5(赤外線) 映像圧縮方式H.264/MUPEG 解像度HD/VGA/QVGA フレームレート最大30FPS 音声G711 アズワン品番63-6524-56
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷