「エア ジャッキ マサダ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番114-1112
ストローク(mm)420
全長(mm)1575
質量(kg)135
高さ(mm)140~560
揚力(kN[tf])100(10)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520
全長(mm)フレーム:1114
全幅(mm)前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)受皿:590
空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)840
最低高さ(mm)受皿:70
最大使用荷重(t)1.5
フレーム高さ(mm)130
総質量(kg)68.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20
最低高さ(mm)受金:143
最高高さ(mm)受金:243
ストローク(mm)100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)44
トラスコ品番851-9960
補助ネジ(mm)-
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番856-2326
セット内容専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35
最低高さ(mm)170
最高高さ(mm)300
ストローク(mm)130
揚程(mm)80
補助ネジ(mm)50
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)43
トラスコ品番851-9964
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3
トラスコ品番465-4684
ストローク(mm)515
全長(mm)1367
質量(kg)80
タイプ低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)-20~70
全幅(mm)361
最高位(mm)613
最低位(mm)98
ハンドル長さ(mm)1070
フレーム高さ(mm)135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ダブル型
ローラー数4
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ボギー型
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ダブル型
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ボギー型
寸法EM20
付属品高圧ホース1.8m
接続口径(Rc)エアー:Rc1/4
本体質量(kg)約7.5
増圧比(エアー)1:77(油圧)
最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)
吐出口径RcRc1/4
入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)
油量(cc)タンク:830、有効油量:700
バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番201-2362
材質スチール
タイプエアー式
最高使用圧力(MPa)70
空気圧力(MPa)0.45~0.9
吐出口径Rc2025/03/08
油量(mL)850
有効油量(L)0.77
適合ホースゴムホースMS-200T
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
関連キーワード