111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフェレLOOX LED2022
下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。 保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。
取付下穴26mmに本体のクリップで固定 質量(g)70 消費電力(W)1.5 ケーブル長(m)2 色温度(K)3000 定格光束(Lm)105
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレLOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W 付属品取付け部品一式 取付ネジ止め 質量(g)360 ケーブル長(m)2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。 1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。 組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3 付属品スイッチケーブル1m 3個 トラスコ品番851-4311 質量(g)150 待機電力(W)1.5
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 寸法(mm)55×45×16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16 保護等級IP20 動作モード交差回路付,不活性化交差回路 梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個 ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)0.3
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ 材質プラスチック 寸法(mm)50×40×19 取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm) 下穴径(Φmm)プラグ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m) ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)1.5
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9 取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます 深さ(mm)ルーター:12 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70%
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321 材質プラスチック 取付下穴Φ12mmに埋め込み 質量(g)34 ケーブル長(m)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
材質プラスチック 取付下穴Φ12mmに埋め込み ケーブル長(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269 材質アルミニウム 長さ(mm)1000 幅(mm)10 取付面付け 質量(g)40 仕上素地
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明 材質プラスチック 長さ(mm)24.8×24.8 透明 タイプLoox5バンクカーブ 適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:スナップインコネクター付き 材質プラスチック 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)プラグ:12 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
1本
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 出力1個,Loox52極24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 高さ(mm)8.5 適合範囲Looxプロファイル2190
1組(2個)
209 税込230
6日以内出荷

HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形 取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド 適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1 寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1 梱包内容固定プレート付きハウジング1個
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:13 取付接着固定,ネジ止め用 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:プラグとソケット付き 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 入力ポート1個,Looxスイッチ
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト 材質ステンレス 長さ(mm)22 シルバー 取付ネジ止め用 タイプ取付けクリップ 適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192 アングル(°)90 梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
1組(2個)
319 税込351
7日以内出荷

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 白/グレー 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付ネジ止め用 適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15 内寸幅(mm)14 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:11 取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:オン/オフ 材質プラスチック 下穴径(Φmm)12、プラグ:12 寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7 保護等級IP20 ケーブル0.1M 梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き ケーブル長(mm)100
1個
909 税込1,000
6日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ルーター:11.3 プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色 深さ(mm)ルーター:6 内寸幅(mm)8.6 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質プラスチック 長さ(mm)27.3 幅(mm)10 タイプクリップコネクター 電圧(V)12-24 下穴径(Φmm)クリップ:12 適合範囲Loox52ピンCOB、8mm 通電容量5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます) 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.3 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5 保護等級IP20 梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) 出力端子制御用:1個,Looxスイッチ メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192 梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 適合範囲押し込み取付けカバー用
1組(2個)
219 税込241
7日以内出荷

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト 材質プラスチック 形状丸型 シルバー 取付下穴およびクランプ固定用 適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール 寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
409 税込450
7日以内出荷

LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。 仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ 長さ(mm)50 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)12 通電容量3.5A
1個
389 税込428
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:過負荷保護有り 出力電圧(V)24DC 寿命50000時間以上 周囲温度(℃)-25-45 待機時消費電力(W)0.3
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2195用の取付プレートです
用途間接照明、ワーキングライト 材質ステンレス シルバー 取付ネジ止め用 タイプ取付けプレート 適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195 梱包内容取付けクリップ1ペア
1組(2個)
249 税込274
7日以内出荷

HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応 材質プラスチック 長さ(mm)40 寸法(mm)40×40×8.5 取付接着固定,ネジ止め用 消費電力(W)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付きスイッチ1個 メモリー機能いいえ
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 適合範囲押し込み取付けカバー用 梱包内容ペアエンドキャップ1組
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。 材質プラスチック 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5 保護等級IP20 梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 長さ(m)0.1 電圧(V)24 出力6個,Loox52極24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14 梱包内容ケーブル付き分岐器1個 ケーブル長(mm)80 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様器材:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック 適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103 梱包内容エンドキャップ1個
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195 梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷