「サンエスエンジニアリング」の検索結果

25件中 1件〜25件

並び替え:
すべて解除

1. メタルクリーンα 洗浄剤 サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
サンエスエンジニアリング メタルクリーンα 洗浄剤 1個(600g)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。1パック(600g)を20Lの水に溶かすだけで簡単に洗剤を作ることができます。【用途】各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。【成分】非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > 工場用洗剤
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
44995257 - 1個(600g) 1,790 1,969(税込) 0営業日後以内

2. 農機具万能洗浄剤 サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンエスエンジニアリング 農機具万能洗浄剤 1本(1L)ほか
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。【成分】非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤【希釈倍率】(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5〜30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液〜5倍、(農薬汚れ)原液〜5倍

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農機用洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
59739706 1L 1本(1L) 2,490 2,739(税込) 0営業日後以内
59739715 4L 1本(4L) 5,990 6,589(税込) 0営業日後以内
59739724 20L 1箱(20L) 19,900 21,890(税込) 2営業日後以内

3. コンクリート除去剤 サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンエスエンジニアリング コンクリート除去剤 1缶(18L)

【特長】コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!【用途】土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄【使用方法】1.コンクリートの厚みによって原液〜5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2〜3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。)【対応】鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○【液性】酸性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > 工場用洗剤
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
62617863 200 1缶(18L) 通常タイプ 13,900 15,290(税込) 3営業日後以内
62617879 250 1缶(18L) 強力タイプ250 14,900 16,390(税込) 3営業日後以内
62617888 300 1缶(18L) 強力即効タイプ300 16,900 18,590(税込) 3営業日後以内
62617897 333 1缶(18L) 増粘密着タイプ333 17,900 19,690(税込) 3営業日後以内
62617906 AL 1缶(18L) アルミ用AL 16,900 18,590(税込) 3営業日後以内

4. 農機具渋汚れ用洗浄剤 シブ取りマシンクリーナー サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 農機具渋汚れ用洗浄剤 シブ取りマシンクリーナー 1個(20L)

【特長】農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。 シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。 シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!【用途】苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤【使用方法】洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液〜5倍に薄めて塗布します。2〜3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。【液性】アルカリ性

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農機用洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
62549534 - 1個(20L) 14,900 16,390(税込) 3営業日後以内

5. 尿石溶解洗浄 尿石除去剤S サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 尿石溶解洗浄 尿石除去剤S 1缶(18L)

【特長】劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤! 固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去! 適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。 洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!【用途】トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に【使用方法】便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2〜5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.〜3.回作業を繰り返してください。)【種別】液体【液性】酸性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > トイレ用洗剤
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
62617854 - 1缶(18L) 13,900 15,290(税込) 3営業日後以内

6. マシンクリーン サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
6営業日後以内
サンエスエンジニアリング マシンクリーン 1個(1kg)

【特長】「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40〜80℃です)。浸漬時間:最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。特殊原料配合により、油水分分離が容易に行えます。刺激性が少なく作業者に対して危険性が少ない洗浄剤です。防錆剤入りですので一時的な錆の発生を防ぐことが出来ます。【用途】船舶の内燃機関部品のカーボン除去・油脂類の洗浄。吸排気弁・空気圧縮弁・過給機・油洗浄機・分離板・潤滑油クーラーの油側・燃料油加熱器の油側・インタークーラーエアー側フィンなどの洗浄に最適です。船舶(甲板・船倉を含む)自動車・電車及び各種精密部品の洗浄。【成分】非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等【pH】10.5(3%水溶液)【液性】アルカリ性

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 清掃用品

7. 合成樹脂塗料 ステンレスコート サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
2営業日後以内
サンエスエンジニアリング 合成樹脂塗料 ステンレスコート 1本(220mL)

【特長】自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン! アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの! 中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤【用途】自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去、外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去【成分】合成樹脂(シリコン)・有機溶剤【使用方法】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します。鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします。洗浄液が赤く反応してから2〜3分後に水でよくすすぎ洗いしてください【液性】中性【主な用途】自動車のボデイー、アルミホイール、外壁、アルミサッシ【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 多用途

8. 石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン 1缶(18L)

【特長】農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!【用途】スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去【使用方法】原液または希釈した洗浄液をブラシで汚れに塗布し1〜3分放置した後に軽くこすり洗いしてください。洗浄後は十分な水ですすぎ洗いします。汚れがひどい場合は原液・汚れが軽い場合は水で2倍に希釈してください。【液性】酸性

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農機用洗浄剤

9. アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンエスエンジニアリング アスファルトピッチクリーナー 1缶(18L)

【特長】自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単【用途】各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄【使用方法】【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします。(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます。)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします。【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください。【分類】炭化水素系溶剤・界面活性剤【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー

10. 合成樹脂塗料 ステンレスコート サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
2営業日後以内
サンエスエンジニアリング 合成樹脂塗料 ステンレスコート 1箱(220mL×12本)

【特長】設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料! 耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。 一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。【用途】産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装【成分】合成樹脂(シリコン)・有機溶剤【使用方法】一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15〜30分の間隔をおいて2〜3度塗りします。乾燥時間は30分〜1時間で触指乾燥・1〜2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる)【分類】炭化水素系【主な用途】産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【特性】耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 多用途

11. 油汚れ専用洗剤 ビックパワー サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 油汚れ専用洗剤 ビックパワー 1個(20L)

【特長】オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄【用途】金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理)【成分】グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー【使用方法】1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2〜3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。【液性】アルカリ性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > 工場用洗剤

12. ラジエター油中和&洗浄剤 サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング ラジエター油中和&洗浄剤 1缶(18L)

【特長】油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます【用途】エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤【成分】界面活性剤・グリコール類・アルコール類【使用方法】取り付けたまま使用の場合:【1】ラジエター液を十分冷まし本液を投入します。(※使用量は、クーラント液の10%程度混入します。使用量分抜き取ってください)【2】エンジンを始動させ液を攪拌させます。3〜5分で溶解します。(※アイドリング状態で行います。エンジンを停止させクーラント・液オイルを抜き出してください。) 取り外し使用:【1】ラジエターの内量の約10%本剤を投入し残量水を入れます。(※液出口はふさいでください)【2】約1〜3時間放置させます。使用後液を抜き軽く水で濯いで使用して下さい(※循環可能な場合は、10〜15分程度循環させます)【分類】炭化水素系【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

13. 中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー 1個(20L)

【特長】自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。【用途】自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去【使用方法】【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2〜3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)【液性】弱酸性【危険物の類別】非危険物

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー

14. マイクロエマルジョン中和&洗浄剤 マイクロンME サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング マイクロエマルジョン中和&洗浄剤 マイクロンME 1缶(18L)

【特長】主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの! 石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や 2 次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。 石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。 乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません【用途】整備工場の床面や部品の油洗浄、浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄【使用方法】1.床面を洗う場合は、水で床全体を濡らします。(汚れがひどい油汚れなどは、 濡らさずに直接散布)本剤を散布しデッキブラシ・ポリッシャーなどで擦り洗いを行い、水で良く濯ぎ洗いを行うかスクイージーで処理してください 。浮上油の中和処理に使用する場合は、油量の 1/2〜1/3の マイクロン MEを加え、良く攪拌してください【液性】中性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > 工場用洗剤

15. 中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60 サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60 1個(20L)

【特長】オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤【用途】油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして【成分】非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水【使用方法】【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液〜3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)【液性】中性【危険物の類別】非危険物

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > エンジン・ピット洗浄

16. 低公害性床洗浄剤 Aクリーン サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 低公害性床洗浄剤 Aクリーン 1缶(18L)

【特長】低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。 環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。 弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。 毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。 低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。【用途】各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄【使用方法】1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください【液性】アルカリ性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > 工場用洗剤

17. 鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン 1缶(20L)

【特長】自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤【用途】自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去【使用方法】【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2〜3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)【液性】中性【危険物の類別】非危険物

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー

18. 除菌剤配合 オフィスクリーナー サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 除菌剤配合 オフィスクリーナー 1個(18L)

【特長】優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。【用途】ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として【使用方法】1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。)【液性】弱アルカリ性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > オフィス・住居用洗剤 > マルチクリーナー

19. 焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンL サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンL 1個(20L)

【特長】鉄板や金網にこびり付きなかなか取れないススや油分をきれいに除去します。 浸け置き洗浄もOKであとはコスってすすぐだけ!金網や鉄板専用洗浄機にも対応しています。【用途】金網用の浸漬洗浄に【使用方法】1.浸漬洗浄の場合:お湯10Lに対して本剤1L〜2Lを溶かしてください。約20〜50分金網を浸け置きします。浸け置きの後ナイロンブラシでこすり洗いします。洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗浄)してください。【液性】アルカリ性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > キッチン・厨房用洗剤 > キッチン周り洗剤

20. 焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンP サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンP 1個(15kg)

【特長】鉄板や金網にこびり付きなかなか取れないススや油分をきれいに除去します。 浸け置き洗浄もOKであとはコスってすすぐだけ!金網や鉄板専用洗浄機にも対応しています。【用途】焼肉鉄板用洗浄機ガラガラの液剤として【使用方法】1.浸漬洗浄の場合:お湯10Lに対して本剤300gを溶かしてください。約10〜50分鉄板を浸け置きします。浸け置きの後ナイロンブラシでこすり洗いします。洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗浄)してください。2.洗浄機使用の場合:洗浄機の仕様にもよりますが通常は水(お湯)10Lに対して本剤100gを溶かしてご使用ください【タイプ】粉末【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > キッチン・厨房用洗剤 > キッチン周り洗剤

21. 厨房・床・シンク・換気扇用洗浄剤 ミートクリーンα サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 厨房・床・シンク・換気扇用洗浄剤 ミートクリーンα 1缶(20L)

【特長】厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方! 厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。 食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。 動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。 アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。 毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。【用途】厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄【使用方法】1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3〜5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2〜3回繰り返し作業を行ってください。)【液性】アルカリ性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > キッチン・厨房用洗剤 > キッチン周り洗剤

22. 油・グリース・カーボン用洗浄剤 スーパーMAX サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 油・グリース・カーボン用洗浄剤 スーパーMAX 1缶(20L)

【特長】厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評! 厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄! 飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!【用途】厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄【使用方法】1.汚れに応じて原液〜100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3〜5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2〜3回作業を繰り返してください)【液性】アルカリ性【商品タイプ】業務用

オフィス家具/照明/清掃用品 > 洗剤・除去剤 > 洗剤 > キッチン・厨房用洗剤 > キッチン周り洗剤

23. 油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα サンエスエンジニアリング

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
3営業日後以内
サンエスエンジニアリング 油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα 1個(20L)

【特長】従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!【用途】エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去【使用方法】【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します【液性】アルカリ性【危険物の類別】非危険物

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > エンジン・ピット洗浄

24. ミズアカクリーナー サンエスエンジニアリング

サンエスエンジニアリング ミズアカクリーナー

【危険物の類別】非危険物

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > 水アカクリーナー

25. クイックコート5 サンエスエンジニアリング

サンエスエンジニアリング クイックコート5

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カーコーティング・WAX > コーティング剤

戻る ページ: 1 次へ

   サンエスエンジニアリング特集