「業務用 油 処理」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札!
アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー!
自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。
アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤
油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能
汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理)
成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー
使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの!
石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や2次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。
石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。
乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません。
用途整備工場の床面や部品の油洗浄・浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄
液性中性
商品タイプ業務用
プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄
仕様液体
使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください
容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄
仕様液体
使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。
容量(L)18
液性中性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷