長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6834
適合機種FENIX製ヘッドライト
幅(mm)9
全長(mm)69
高さ(mm)9
奥行(mm)235
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3167
長さ(mm)208
幅(mm)91
色黒
タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート
奥行(mm)62.5
保護等級IP68
使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)21000(ターボモード)
照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0389
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)133
色ブラック
高さ(mm)23
奥行(mm)32
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1500
保護等級IP68
充電時間約2時間
外径(mm)133
明るさ(Lm)1500
照射距離(m)300
最大点灯時間約54h
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3163
材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ
幅(mm)22.5
全長(mm)121
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)
照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0347
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)149
全長(mm)149
色ブラック
高さ(mm)27
奥行(mm)40
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3時間
外径(mm)40
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)470
最大点灯時間約68h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0355
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)152
全長(mm)152
色ブラック
高さ(mm)25.4
奥行(mm)34
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3.5時間
外径(mm)34
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)475
最大点灯時間約48h
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)68
高さ(mm)15
奥行(mm)15.3
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)400
保護等級IP68
充電時間約1時間
明るさ(Lm)400
照射距離(m)64
最大点灯時間約30h
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3164
幅(mm)22.6
全長(mm)129.7
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池ARB-L18-3400×1
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)
照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
付属品懐中電灯カバー、専用充電池ARB-L21-4000P×2、専用充電池ARB-L21-4000P×2、ハンドストラップ
トラスコ品番252-1425
全長(mm)140
色黒
電源(V)ARB-L21-4000P×2
電源ARB-L21-4000Px2
全光束(Lm)12000
保護等級IP68
縦(mm)46.5
横(mm)51.5
外径(mm)51.5
明るさ(Lm)10000
照射距離(m)500
最大点灯時間80h
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0348
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)134
全長(mm)134
色ブラック
高さ(mm)22.8
奥行(mm)25.4
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1700
保護等級IP68
充電時間2
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)1700
照射距離(m)357
最大点灯時間約230h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番270-9717
材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC
幅(mm)127
全長(mm)130
色ブラック
高さ(mm)26
奥行(mm)37
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)300
保護等級IP66
充電時間約1時間40分
光源色白
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)115
最大点灯時間約9時間(100lm時)
落下耐久(m)1.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)147
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3763
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)157
全光束(Lm)920
保護等級IP68
外径(mm)40
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)275
点灯時間約150時間
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップ
トラスコ品番257-6837
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色黒
高さ(mm)25.4
奥行(mm)34
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP68
外径(mm)34
明るさ(Lm)3100
照射距離(m)380
最大点灯時間約43.3時間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番160-6519
セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ
全長(mm)140
材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)
質量(g)89
電源充電池18650(1個)付属・USB充電式
防塵防水性能IP68
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)
照射距離(m)266
点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)
電球の種類LED
最大点灯時間約800時間(1lm時)
落下耐久(m)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0351
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)94.5
色ブラック
高さ(mm)46
奥行(mm)51
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
充電時間約4時間
外径(mm)94.5
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)186
最大点灯時間約100h
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0356
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色ブラック
高さ(mm)43
奥行(mm)43
電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売
全光束(Lm)5000
保護等級IP68
充電時間4時間
外径(mm)43
明るさ(Lm)3500
照射距離(m)400
最大点灯時間約85h
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング
トラスコ品番270-9719
材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC
幅(mm)135.3
全長(mm)130
色ブラック
高さ(mm)24.1
奥行(mm)29.4
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1000
保護等級IP66
充電時間約4時間30分
光源色白
明るさ(Lm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)220
最大点灯時間約29時間(50lm時)
照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載
落下耐久(m)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
電球の種類LED
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に
付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書
トラスコ品番612-3166
材質6061-T6 アルミニウム合金
幅(mm)40
全長(mm)158
色黒
タイプUSB Type-C充電ポート
奥行(mm)25.4
電源(V)21700型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1
保護等級IP68
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)5000
明るさ(Lm)3200(ターボモード)
照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書
トラスコ品番592-8005
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)22
色黒
容量寿命 約50000時間
高さ(mm)121
奥行(mm)19
対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池
保護等級IP68
色温度(K)約6500
光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)最大600
照射距離(m)最大186
点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)
トラスコ品番394-0358
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)64
色ブラック
高さ(mm)32
奥行(mm)36
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)700
保護等級IP68
充電時間約1.5時間
外径(mm)64
明るさ(Lm)700
照射距離(m)115
最大点灯時間約60h
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業。アウトドア。災害備蓄
トラスコ品番595-2961
セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書
幅(mm)22
色黒
高さ(mm)67
奥行(mm)22
電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属)
保護等級IP68
充電時間約1時間20分
光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED
明るさ(Lm)最大1200
平均寿命(時間)約50000
照射距離(m)最大146
落下耐久(m)約1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
色黒
電源USB充電タイプC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0354
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)60
色グレー
高さ(mm)33
奥行(mm)47
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1600
保護等級IP66
充電時間約4時間
外径(mm)60
明るさ(Lm)1600
照射距離(m)290
最大点灯時間約400h
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
色黒
容量寿命 約50000時間
保護等級IP68
落下耐久(m)1
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008
セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー
材質A6061-T6アルミニウム
幅(mm)34
色黒
高さ(mm)145.5
奥行(mm)23.5
電源USB充電タイプ
保護等級IP68
光源色(Luminus社製)SFT40LED
充電時間(時間)約3.5
明るさ(Lm)最大1600
照射距離(m)最大420
点灯時間(時間)25.5
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451
セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書
材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理
幅(mm)26.5
色黒
高さ(mm)140.7
奥行(mm)25.5
電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)
保護等級IP68(水深2m)
充電時間約2時間30分
光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載
明るさ(Lm)最大1700
照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)
点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)
落下耐久(m)約1
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0346
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)107
色ブラック
高さ(mm)41
奥行(mm)50
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP66
充電時間4.5時間
外径(mm)107
明るさ(Lm)2000
照射距離(m)251
最大点灯時間約120h
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード