6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です。 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7 トラスコ品番757-4541 材質特殊工具鋼 全長(mm)32 取付スプリングプランジャー 質量(g)450
1個
899 税込989
当日出荷

簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-1343 セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)470
1セット(9個)
45,980 税込50,578
当日出荷

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6838 セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)1446
1セット(13個)
29,980 税込32,978
当日出荷

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6811 セット内容10点:JHW36810、36811、36812、36813、36814、36815、36816、36817、36818、36819(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)1394
1セット(10個)
55,980 税込61,578
当日出荷

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-0312 セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619 材質特殊工具鋼 質量(g)762
1セット(13個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6820 セット内容JHW36607、36608、36609、36610、36611、36612、36613、36614、36615、36616、36617、36618、36619、プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。 材質特殊工具鋼 質量(g)770
1セット(13個)
23,980 税込26,378
当日出荷