リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g
付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード