3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど 使用温度範囲(℃)80まで 適合板厚(mm)1.2~2.3 材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(窓)透明アクリル樹脂 タキゲンコード23911
1個
473 税込520
4日以内出荷