591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地 寸法L(mm)32 寸法W(mm)22 寸法t(mm)0.8 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)4 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.8 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 質量(g)6 耐荷重(kg)2 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 タキゲンコード10240
1個
29 税込32
当日出荷

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

段差のある筺体に適しています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
624 税込686
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)25 寸法L(mm)40 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)600 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)7.1 タキゲンコード10681
1個
199 税込219
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)75 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10635
1個
503 税込553
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)1625 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10012
1個
3,556 税込3,912
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)125 表面仕上げヘアライン仕上
1個
726 税込799
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)65 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.3 寸法L2(mm)73 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)30 穴の有無あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.8 耐荷重(kg)3 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)26 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)4.5 適合扉高さ(mm)400 寸法N2(mm)3 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)3 タキゲンコード10241
1個
29 税込32
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10640
1個
122 税込134
当日出荷

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)16 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13273 定格トルク(cN・m)17.3
1個
260 税込286
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10638
1個
189 税込208
当日出荷

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研摩
1個
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 質量(kg)扉:57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57
1個
851 税込936
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)19 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10639
1個
158 税込174
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)800 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)400 適合扉質量(kg)8 タキゲンコード10682
1個
219 税込241
当日出荷

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)21 耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM) 使用周囲温度(℃)0~+40 表面仕上げ羽根/バレル研磨
1個
822 税込904
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,369 税込2,606
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)15 質量(g)70 寸法L(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10683
1個
375 税込413
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:6.7 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)34.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)36 寸法P2(mm)21 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10660
1個
126 税込139
当日出荷