104,851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースのねじれを防ぎます。
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます。
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4 仕様金具付
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種各機種共通 高さ(mm)16.0 外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
669 税込736
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
8,990 税込9,889
当日出荷

種類電気式 ノズル長(mm)410 ノズルガーデン噴口 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5
1台
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1丁
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
369 税込406
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
439 税込483
当日出荷

適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm)160
1個
219 税込241
当日出荷

適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
1個
539 税込593
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
1個
349 税込384
当日出荷

ゴミの進入を防ぎます。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,890 税込2,079
当日出荷

適合両手ハンドル機種用
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

種類エンジン式 型式背負式 対応溶液薬剤 運転時間(分)(満タン)50
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
9,890 税込10,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)11.5 型式肩掛式 対応溶液薬剤 仕様電池式 連続使用時間約6時間 散布幅(m)8 散布量1~6kg/10a 電池乾電池式(単1×4本または2本) 質量(kg)1.8
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

吸水ストレーナ専用の取付金具です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4 付属品コード付 線径(Φmm)2.4
1巻
1,290 税込1,419
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
1個
739 税込813
当日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状丸型
1巻
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
269 税込296
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

ノズルの目詰まり防ぎます。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル、ホースの補修に使います。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.4
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
429 税込472
当日出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 燃料タンク容量(L)0.6 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 燃料混合比(ガソリン)25:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート エンジン総排気量(cm3)30 運転時間(分)(満タン)約90
1台
39,900 税込43,890
当日出荷

動噴・ホース・タンクを移動台車に搭載したフルセットタイプ。 品番GS51TR-20・GS51TR-50のみ、ホースリールタイプとなります。
種類エンジン式 ノズル長(mm)410 対応溶液薬剤 仕様パワフルツインポンプ搭載、ガーデン噴口付 燃料タンク容量(L)0.9 ノズルガーデン噴口 ホース径(Φmm)6 モーター出力(W)- 運転時間(分)(満タン)約60 吸水量(L/min)7.1 最高圧力(MPa)0.8・1.6・2.5(3段切替式) 電源コード(m)- エンジン総排気量(cm3)マルヤマ2サイクルエンジン/23
1台
59,900 税込65,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング