商品豆知識
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
色ブラウン
材質エステル系ウレタン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
材質エステル系ウレタン
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品
トラスコ品番434-0060
材質エーテル系ウレタン
長さ(mm)150
幅(mm)150
厚さ(mm)10
寸法(mm)150×150
色ブラウン
板厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)1000
長さ(m)1
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0212
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ
使用温度(℃)安全:マイナス10~60
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0214
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ブチルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-20~50
粘着剤ブチルゴム
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
通気性が良く、優れた濾過性能があります。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。
水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)
色黒
縦(mm)250
横(mm)250
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。
パッキン材、シール材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)45
空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。
材質発泡ウレタン
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
色黒
静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
厚さ(mm)10
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色ピンク
使用温度範囲-20~70℃
体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
色黒
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。
厚さ(mm)5
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。
厚さ(mm)5
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~70
空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
材質発泡ウレタン
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0214
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。
材質ウレタン
色黒
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-20~70
圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
トラスコ品番818-4101
質量(kg)10
2018年トラスコ掲載ページ2 0211
1巻
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
厚さ(mm)5
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(m)15
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)
寸法(mm)500×500×厚10
色黒
アズワン品番64-5077-29
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。
厚さ(mm)5
幅(mm)500
長さ(mm)15000
トラスコ品番455-9983
材質発泡ウレタン
質量(kg)11.5
色黒
使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。
厚さ(mm)3
幅(mm)500
長さ(mm)24000
トラスコ品番455-9975
材質発泡ウレタン
質量(kg)11.7
色黒
使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
材質発泡ゴム
寸法(mm)200×200×厚10
色黒
アズワン品番64-5077-30
1枚
¥449
税込¥494
10日以内出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ
幅(mm)30
厚さ(mm)5
長さ(m)15
使用温度(℃)安全:マイナス10~60
1巻
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
関連キーワード