5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアックシリコーンゴム
熱を伝えにくい素材です。耐熱性・耐寒性に優れます。 耐候性に優れ、へたりが小さく長期にわたりシール性を発揮します。
用途耐熱耐寒パッキン材、ボイラー熱器具用断熱材、精密機器用防振材。 幅(mm)915 長さ(mm)1000 材質シリコーンゴム 使用温度範囲-55~200℃
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)15000 トラスコ品番455-9983 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.5 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
109,800 税込120,780
7日以内出荷

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)3 幅(mm)500 長さ(mm)24000 トラスコ品番455-9975 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.7 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
129,800 税込142,780
7日以内出荷