660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整 制御方式PWM制御 時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間) 使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと) 保護機能入力側 速断ヒューズ(5A) 絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
1台ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力) 最高回転速度(min-1)6000 電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力) 寸法a(mm)0.1 抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力) 容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力) 耐熱クラスF リード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ) アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
コイル電圧(V)DC24
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

質量(kg)13 サイズ8 電流(A)0.63 電圧(V)DC24 抵抗(Ω)38 容量(W)15 トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11 耐熱クラスB 許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106 モータ出力(kW)0.4 回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016 トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042 トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
230,267 税込253,294
翌日出荷

周波数(Hz)50/60 電源単相 出力電圧(V)初期値100、0~250可変式(過励磁電圧)、初期値 24、0~250可変式(定常励磁電圧)、初期値100、0~250可変式(逆励磁電圧)、PWM制御(電圧制御方式) 使用環境-10~+50℃/10~90%RH 保護機能不足電圧保護、過電圧保護、過電流保護・検出、断線検出、素子過熱保護、入力側ヒューズ(20A)
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 適合電源装置BES・BEH
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

励磁電圧(V)DC24 耐熱クラスF 連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯) 最高回転速度(min-1)1500
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ5 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:2.4 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)10(at20℃)
1個
103,541 税込113,895
40日以内出荷

・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。 ・取付け・取扱いが簡単です。 ・高頻度運転が可能になります。
コイル電圧(V)DC24
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ25 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:320、静摩擦:350 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)60(at20℃)
1個
809,326 税込890,259
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ16 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
334,370 税込367,807
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
159,800 税込175,780
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ8 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
179,800 税込197,780
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ6 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
127,288 税込140,017
当日出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ12 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
251,646 税込276,811
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ6 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
120,639 税込132,703
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ20 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)45(at20℃)
1個
579,447 税込637,392
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ16 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
401,813 税込441,994
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ20 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)45(at20℃)
1個
824,525 税込906,978
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ8 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
252,677 税込277,945
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ16 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
571,848 税込629,033
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ6 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
201,382 税込221,520
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ16 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
351,468 税込386,615
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ20 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)45(at20℃)
1個
485,406 税込533,947
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ25 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:320、静摩擦:350 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)60(at20℃)
1個
940,415 税込1,034,457
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ6 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
139,800 税込153,780
40日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ12 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
263,126 税込289,439
当日出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
206,131 税込226,744
当日出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ12 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
299,800 税込329,780
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ10 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
228,929 税込251,822
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ12 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
414,162 税込455,578
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ10 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
323,921 税込356,313
40日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4 タイプダイレクト取付け用 シリーズ112 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 寸法A1(mm)【径方向】40 コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)0.33
1個
22,323 税込24,555
15日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 タイプ突合せ軸用 シリーズ102 穴径d1(Φmm)【ロータ】5 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)6 コイル電流(A)(at20℃)96 最高回転速度(min-1)10000
1個
22,323 税込24,555
20日以内出荷

大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32 電流(A)(at20℃)5.1 規格【キー溝】新JIS 容量(W)(at20℃)114 回転方向 穴径d(Φmm)【ロータ】70 トルク(N・m)2200 歯形鋸歯 ポジションシングル 励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
1個
901,468 税込991,615
15日以内出荷

大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32 電流(A)(at20℃)5.1 規格【キー溝】旧JIS 容量(W)(at20℃)114 回転方向 穴径d(Φmm)【ロータ】60 トルク(N・m)2200 歯形鋸歯 ポジションシングル 励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
1個
901,468 税込991,615
15日以内出荷