アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様ベケ付
材質(車輪)プラスチック
タイプベケ付
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)54
トラスコ品番160-3618
材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)52
寸法H(mm)15
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)26
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)7
車溝幅(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。
トラスコ品番204-8793
材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)
質量(g)41
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)1.5
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-8412-86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様フックタイプ
トラスコ品番351-4617
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法a(mm)115
寸法B(mm)66
寸法C(mm)19
使用ロープ径(mm)(最大)9
車数1
1袋
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2141
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)147
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
寸法L(mm)125
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)35
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番154-2756
全長(mm)126
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
質量(g)76
寸法L(mm)126
寸法B(mm)19
寸法W(mm)66
使用ロープ径(mm)~Φ9
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番849-2140
材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロン
タイプアイ
寸法L(mm)108
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B(mm)19
車径(mm)W:66
適合ロープ径(Φmm)9
車数1
車溝幅(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2142
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
寸法L(mm)115
寸法d(mm)13
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)19
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番67-7205-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665
アズワン品番67-7205-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082
アズワン品番67-7206-12
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード