「ワイヤー アイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番333-1835
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)80
ねじ径M-4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)40
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)8
寸法J(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番167-1078
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番178-4074
材質材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3.4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)138
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
タイプねじ込み式
種類ボルト・スクリュー
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として使用。食品加工現場の道具掛けとして使用。
材質ステンレス(SUS304)
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番317-7602
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)25
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)40
寸法h(mm)39.5
寸法A2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類パッドアイ
表面処理(本体)電解研磨
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
包装JAN付袋入り
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-1003
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)98
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)45
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)74
寸法L2(mm)205
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭のネジをご使用下さい。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-1491
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)50
種類アイプレート
寸法H(mm)30
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)14
寸法A1(mm)37
寸法h(mm)26.5
寸法A2(mm)24
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
包装JAN付袋入り
皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番205-1885
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)50
種類アイプレート
寸法H(mm)30
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)5
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)3
寸法W(mm)14
寸法A1(mm)37
寸法h(mm)26.5
寸法A2(mm)24
H(mm)30
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用
材質ステンレス(SUS304)
アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
形状が菱形です。、4箇所を留めるタイプです。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673
アズワン品番67-7196-68
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2893
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)660
寸法L(mm)200
ねじ径W1/2
寸法d(mm)19
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)100
寸法D(mm)11
寸法B(mm)160
寸法L2(mm)470
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)6.86
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2932
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)98
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)45
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)74
寸法L2(mm)205
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ