216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2568 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)105 寸法L(mm)36 ねじ径M10 寸法d(mm)18 寸法t(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)3.92
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1223 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)75 寸法L(mm)36 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)18 寸法D(mm)9 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)2.94
1個
859 税込945
当日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2260 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)78 寸法L(mm)36 ねじ径W3/8 寸法d(mm)18 寸法D(mm)9 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)2.94
1個
779 税込857
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2569 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)105 寸法L(mm)36 ねじ径M10 寸法d(mm)18 寸法t(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)3.92
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2545 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)110 寸法L(mm)36 ねじ径M10 寸法d(mm)18 寸法t(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)3.92
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0340 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)12 寸法L(mm)39 寸法D(mm)9 寸法W(mm)19 チェーン径(Φmm)5~6 使用荷重(kN)0.78
1個
269 税込296
当日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2223 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2228 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2224 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2226 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2227 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2225 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316) 種類シンブル 包装JAN付袋入り
1個
特価
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) タイプ座ぐりタイプ 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。 種類プレートフック
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル 包装JAN付袋入り
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316
エコ商品
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番317-7663 材質SUS316 寸法L(mm)53 寸法H(mm)22.3 ねじ径M10 寸法A(mm)40 寸法D(mm)9 寸法B(mm)31 寸法T(mm)30 適合ワイヤ径(Φmm)9 寸法W1(mm)9.5 寸法W2(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 取付個数4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。 トラスコ品番204-8793 材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール) 質量(g)41 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)54 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)1.5 使用ロープ径(mm)~7 材質(枠)ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8412-86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水本機械製作所ステンレス シンブル
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
709 税込780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 仕様片ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ片ネジタイプ 種類リングキャッチ
1個
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)