「六角穴付きネジ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
トラスコ品番849-2601
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)1
寸法L(mm)5.5
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径M3
寸法A(mm)1.3
寸法D(mm)6.5
適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2604
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)27
寸法L(mm)15
レンチサイズ(mm)5
ねじ径M10
寸法A(mm)6.3
寸法D(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-3147
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)2
寸法L(mm)7.5
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法D(mm)7.5
適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2603
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)12
レンチサイズ(mm)4
ねじ径M8
寸法A(mm)4.3
寸法D(mm)15
適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
一本のワイヤーに取り付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番162-9847
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)1
寸法L(mm)5.5
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径M3
寸法A(mm)1.3
寸法D(mm)6.5
適合ワイヤ径(Φmm)1
1袋
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
適合ワイヤ径(Φmm)3
1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)39
寸法B(mm)19
寸法D(mm)4.5
寸法L(mm)42
寸法W(mm)25
寸法C(mm)10.5
寸法h(mm)20
寸法d(mm)10
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)6
寸法T(mm)2
寸法P(mm)31
寸法H(mm)13.5
質量(g)90
ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
仕様六角レンチ使用
材質ステンレス(SUS304)
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2707
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)20
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)42
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2703
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)179
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)85
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)14
寸法D(mm)11
寸法E(mm)11.6
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)24
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)7.84
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2710
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)67
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)9
寸法E(mm)9.5
寸法B2(mm)18
寸法B1(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)4.90
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2706
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)11
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)34
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)6.5
寸法D(mm)4
寸法E(mm)4.4
寸法B2(mm)9.5
寸法B1(mm)11
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2702
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)139
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)76
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)13
寸法D(mm)10
寸法E(mm)10.5
寸法B2(mm)20
寸法B1(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)6.86
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2709
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)72
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)61
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
寸法B2(mm)15
寸法B1(mm)17
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)3.43
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2708
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2705
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)572
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)118
レンチサイズ(mm)2.5
寸法S(mm)18
寸法D(mm)16
寸法E(mm)19.4
寸法B2(mm)30.5
寸法B1(mm)34
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)14.70
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2704
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)286
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)96
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)16
寸法D(mm)13
寸法E(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)27
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)9.80
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564
アズワン品番67-7181-39
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1225
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)182
寸法L(mm)48
レンチサイズ(mm)2.5
ねじ径W-1/2
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)4.12
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1232
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)32
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1224
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)103
寸法L(mm)40
レンチサイズ(mm)2.0
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1226
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)236
寸法L(mm)52
レンチサイズ(mm)2.5
ねじ径W-1/2
寸法d(mm)26
寸法D(mm)13
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1233
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)72
寸法L(mm)36
レンチサイズ(mm)2.0
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1231
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)36
寸法L(mm)28
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)14
寸法D(mm)7
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)1.96
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
関連キーワード