39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所スナップフックD型
RoHS
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所カラビナD型 環なし
RoHS
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)156 タイプ環なし 種類カラビナ 使用荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.96
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 質量(g)156 タイプ環なし 種類カラビナ 寸法L(mm)113 寸法S(mm)22 寸法D(Φmm)10 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)60 参考使用荷重(kN)1.96 入数10 使用荷重(kN)1.96
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 質量(g)161 タイプ環付 種類カラビナ 寸法L(mm)113 寸法S(mm)18 寸法D(Φmm)10 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)60 参考使用荷重(kN)2.3 入数10 使用荷重(kN)2.30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 トラスコ品番113-4629 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)28 寸法H(mm)25 寸法d(mm)4 寸法A(mm)10 寸法B(mm)18 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)28 使用荷重(kN)0.05
1個
369 税込406
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)163 タイプ環付 種類カラビナ 使用荷重(kg)235 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9715 質量(g)37 寸法L(mm)33 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)20 寸法A(mm)40 寸法B(mm)37 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)33 寸法W1(mm)16.5 使用荷重(kN)0.10
1個
特価
319 税込351
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9718 質量(g)82 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)50 寸法B(mm)47 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)24 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9719 質量(g)93 寸法L(mm)53 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)55 寸法B(mm)52 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)53 寸法W1(mm)26.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9717 質量(g)71 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)45 寸法B(mm)42 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)43 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

トラスコ品番849-0744 長さ(mm)76 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
1個
509 税込560
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラビナ環なし
RoHS
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。 材質アルミ軽合金 タイプ環なし 種類カラビナ 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラビナ環なし
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質アルミ軽合金 種類カラビナ 包装JAN付袋入り 入数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラビナ環付き
RoHS
材質アルミ軽合金 タイプ環付 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径M-8 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)55 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 適合高さ(mm)18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径M-8 トラスコ品番849-1527 質量(g)78 寸法L(mm)75 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)15 適合高さ(mm)38~55
1個
719 税込791
当日出荷

水本機械製作所ウォールフックPD型
RoHS
材質ステンレス 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 寸法d(mm)4.2 寸法a(mm)17.5 寸法B(mm)70 寸法P(mm)54 H(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングフックです。 荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番849-1528 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)93 寸法L(mm)95 ねじ径M-8 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)15 適合高さ(mm)60~75
1個
799 税込879
当日出荷

ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1889 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)32 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)0.15
1個
729 税込802
当日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3388 質量(g)468 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)36 寸法F(mm)55 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)29 寸法B(mm)125 寸法C(mm)125 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)150 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 寸法G(mm)55 棚受け金具L型棚受け
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ナスカンスナップOD型
ワンタッチで着脱可能です スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 包装JAN付袋入り
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用ください 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3389 質量(g)187 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)30 寸法F(mm)35 寸法E(mm)16 寸法B(mm)80 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)60 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3386 質量(g)312 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)33.5 寸法F(mm)65 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)24 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)77.5 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)100 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3387 質量(g)390 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)34.5 寸法F(mm)80 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)34 寸法B(mm)101.5 寸法C(mm)101.5 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)125 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型
座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 穴径(Φmm)5 長さL(mm)120 板厚(mm)5 幅W(mm)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所スナップフックWD型
RoHS
材質(本体)ステンレス 質量(g)32 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
639 税込703
4日以内出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3390 質量(g)234 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)30 寸法F(mm)36 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)28 寸法B(mm)55 寸法C(mm)55 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)75 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ボルトで固定するガッチリタイプです。、グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):3●L(mm):25●S(mm):5●W(mm):10●スタンダード型●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8069 アズワン品番67-7200-78
1個
599 税込659
8日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)