2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。 材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR 寸法(mm)172×46×126 黄色 質量(g)470 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単三アルカリ電池×4(別売) 角度(°)発光角度:120 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 連続点灯時間(時間)5~6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 保護等級IP65 バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力6W 電力(W)10 色温度(K)6000 全光束(Lm)1080 (10W点灯時) 照射角度(°)70 人感センサ検出距離(m)15(水平180度) 点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg)1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250 使用環境温度(℃)-20~45 付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数1
1台
15,980 税込17,578
欠品中