13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(200本)ほか
8,090 税込8,899
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
材質PP 架数50本 寸法(mm)71×153×54 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP 架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4 滅菌オートクレーブ可能
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質PP 架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8) 寸法(mm)127×89×32 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1) 寸法(mm)99×141×44
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質PP 架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96 寸法(mm)210×112×27 滅菌オートクレーブ可能
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
材質PP 架数1.5mL×100 寸法(mm)140×140×53 滅菌オートクレーブ可能
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(500本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質PP(ポリプロピレン) 立て数(本)24 寸法(mm)146×105×70 適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL) アズワン品番2-4970-01 保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)
1個
71,100 税込78,210
翌々日出荷


用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP 架数1.5/2.0mL×80 セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40 滅菌オートクレーブ可能
1組(10個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷