検索条件:
ブランド三菱電機

5,085件中 1件〜40件

並び替え:

1. アルカリ乾電池 単3形 三菱電機

販売価格(税別) ¥319 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 アルカリ乾電池 単3形 1パック(10本)ほか
レビュー:(167)

【特長】長持ちパワー。【質量(g)】96【使用温度範囲(℃)】-20〜60【電圧(V)】1.5【直径×長さL(Φmm×mm)】14.5×50.5

事務用品・OA/PC・電池 > 電池 > アルカリ乾電池 > 単3形
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
09509315 LR6N/10S 1パック(10本) 単3形 ¥319 0営業日後以内
09144633 LR6K/4S 1パック(4本入) 単3形 ¥100 取扱終了

2. インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台
レビュー:(32)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。【仕様】電圧・周波数特性基底周波数0〜400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能加速・減速時間設定0.1〜3600s(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能【タイプ】簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V【周波数(Hz)】50/60【制御方式】Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)【交流電圧許容変動(V)】170〜264【周波数許容変動】±5%【出力周波数(Hz)】0.2〜400【出力過負荷電流定格】150%60s、200%0.5s(反限時特性)【保護構造(JEM1030)】閉鎖形(IP20)【周囲湿度(%RH)】90以下(結露のないこと)【直流制動】動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変【保護機能】加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、入力欠相、始動時出力側地絡過電流、出力欠相、外部サーマル動作、PTCサーミスタ動作、パラメータエラー、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、アナログ入力異常、ストール防止、出力電流検出値オーバー、セーフティ回路異常【トルクブースト】手動トルクブースト【保存温度範囲(℃)】-20〜65【標高(m)】海抜1000以下【振動(m/s2)】5.9以下【雰囲気】屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)【周囲温度(℃)】-10〜50(凍結のないこと)(全閉鎖構造仕様のときは-10〜40)【運転モード】上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、Modbus-RTU【周波数設定分解能】アナログ入力0.06Hz/60Hz(端子2、4:0〜10V/10bit)、0.12Hz/60Hz(端子2、4:0〜5V/9bit)、0.06Hz/60Hz(端子4:0〜20mA/10bit)デジタル入力0.01Hz【周波数精度】アナログ入力/最大出力周波数の±1%以内(25℃±10℃)デジタル入力/設定出力周波数の0.01%以内【始動トルク】150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合【ストール防止動作レベル】動作電流レベル設定可能(0〜200%可変)、有無の選択可能【警報機能】ファン故障、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、PU停止、パラメータ書込みエラー、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力、不足電圧、操作パネルロック、パスワード設定中、インバータリセット中、セーフティ停止中

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(kW)電源電圧(V)出力電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
11100257 FR-D720-0.1K 1台 0.1 3相200〜240(50Hz/60Hz) 3相200〜240 ¥12,900 0営業日後以内
11100266 FR-D720-0.2K 1台 0.2 3相200〜240(50Hz/60Hz) 3相200〜240 ¥13,900 0営業日後以内
11100275 FR-D720-0.4K 1台 0.4 3相200〜240(50Hz/60Hz) 3相200〜240 ¥14,900 0営業日後以内
11100284 FR-D720-0.75K 1台 0.75 3相200〜240(50Hz/60Hz) 3相200〜240 ¥17,900 0営業日後以内
11100293 FR-D720-1.5K 1台 1.5 3相200〜240(50Hz/60Hz) 3相200〜240 ¥21,900 0営業日後以内

3. アルカリ乾電池 単4形 三菱電機

販売価格(税別) ¥319 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 アルカリ乾電池 単4形 1パック(10本)ほか
レビュー:(119)

【特長】長持ちパワー。

事務用品・OA/PC・電池 > 電池 > アルカリ乾電池 > 単4形
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
09509324 LR03N/10S 1パック(10本) 単4形 ¥319 0営業日後以内
32725305 LR03K/4S(ワケあり) 1パック(4本入) 単4形 ¥100 取扱終了
09144642 LR03K/4S 1パック(4本入) 単4形 ¥100 取扱終了
10703822 LR03J/4BP 1パック(4本入) 単4形 ¥100 取扱終了

4. 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(22)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【定格絶縁電圧(V)】690

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW)適合モータ容量(500〜550V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
01077177 S-T10 AC100V 1A 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077195 S-T10 AC100V 1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077186 S-T10 AC200V 1A 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077204 S-T10 AC200V 1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077274 S-T12 AC100V 1A1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):4 三相かご形モータ(AC-3級):5.5 ¥1,790 0営業日後以内

5. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(32)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。【動作方式】非可逆式【タイプ】開放形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器
注文コード 品番 内容量 種類適合モータ容量(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
01076075 MSO-T10 0.1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076084 MSO-T10 0.2KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076093 MSO-T10 0.4KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.4 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076102 MSO-T10 0.75KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.75 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076118 MSO-T10 1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内

6. インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台
レビュー:(17)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用【制御方式】Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)【交流電圧許容変動(V)】170〜264(50Hz/60Hz)【周波数許容変動】±5%【保存温度(℃)】-20〜+65【周波数特性】基底周波数0〜400Hz任意設定可能定トルク・低減トルクパターン選択可能【周波数範囲(Hz)】0.2〜400【加減速時間】0.01〜360s、0.1〜3600s(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能【出力接点】インバータ運転中、周波数到達、過負荷警報、出力周波数検出回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、インバータ運転準備完了出力電流検出、ゼロ電流検出、PID下限リミット、PID上限リミット、PID正転逆転出力ブレーキ開放要求、ファン故障、FIN過熱プリアラーム、停電減速中PID制御動作中、リトライ中、寿命警報、電流平均値モニタ、リモート出力軽故障出力、異常出力、メンテナンスタイマ警報から選択【出力過負荷電流定格】150% 60s、200% 3s(反限時特性)【保護構造(JEM1030)】閉鎖形(IP20)【周囲湿度(%RH)】90以下(結露のないこと)【直流制動】動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変【トルクブースト】手動【表示モード】出力周波数、モータ電流(定常)、出力電圧、周波数設定値モータトルク、コンバータ出力電圧、回生ブレーキ使用率、電子サーマル負荷率出力電流ピーク値、コンバータ出力電圧ピーク値、基準電圧出力、モータ負荷率PID目標値、PID測定値、出力電力からの選択パルス列出力(1440パルス/s/フルスケール)【標高(m)】海抜1000以下【振動(m/s2)】5.9以下【雰囲気】屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)【周囲温度(℃)】-10〜+50(凍結のないこと)【運転モード】上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定ブレーキシーケンス、第2機能、多段速運転、あて止め制御ドループ制御、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能PID制御、計算機リンク運転(RS-485)【始動トルク】200%以上(0.5Hz時)・・・アドバンスト磁束ベクトル制御を設定した場合(3.7K以下)【ストール防止動作レベル】動作電流レベル設定可能(0〜200%可変)、有無の選択可能

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

7. サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三菱電機 サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 1個
レビュー:(20)

【特長】高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。【取付方式】表面取付、IEC35mmレール取付、埋込金具取付【温度範囲(℃)】-10〜60【定格絶縁電圧(V)】250【湿度(%RH)】85以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V絶縁抵抗計)【機械的耐久性】無通電の状態で1分間に10回の開閉頻度で10000回以上【電気的耐久性】定格電圧の下で定格電流を1分間に10回の開閉頻度で6000回以上【定格インパルス耐電圧(kV)】2.5【基準周囲温度(℃)】40(T40)【フレーム(AF)】30

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > サーキットプロテクタ

8. 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 1台ほか
レビュー:(7)

【特長】小形遮断器のスタンダード

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

9. CPU用交換バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990
三菱電機 CPU用交換バッテリ 1個
レビュー:(47)

【特長】シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池【用途】APLC CPU用バッテリ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

10. ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 1台
レビュー:(8)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

11. 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 1台
レビュー:(4)

【特長】回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。【取付方式】脚取付形【電源】三相【周波数(Hz)】50/60/60/60【適合規格】JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)【回転方向】軸端側より見て反時計方向(CCW)【外被構造】全閉外扇形【雰囲気】腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと【周囲温度(℃)】-30〜40【運転】(定格)S1連続【防水性】屋内形(IP44)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

12. マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥18,900 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 1台
レビュー:(5)

【特長】第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。【ユニット種別】基本ユニット【入力仕様】DC24Vシンク/ソース入力5-7mA【プログラムメモリ】64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)【入力形式】DC24V シンク/ソース

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

13. 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 1台
レビュー:(18)

【特長】トップクラスの軽量コンパクト化 高性能 高い信頼性 使いやすさ 安全対策 機種が豊富【モータータイプ】汎用モータ【取付方式】脚取付形【電源】三相【定格電圧(V)】200/200/220【定格周波数(Hz)】50/60/60【ブレーキ】ブレーキなし【極数(P)】4【型式】脚取付全閉外扇形 屋内型【塗装色】マンセルN5.5【周囲湿度(%RH)】95%RH以下【標高(m)】1000以下【雰囲気】腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

14. FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 三菱電機

販売価格(税別) ¥27,900 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 1台
レビュー:(1)

【特長】リアルセンサレスベクトル制御・ベクトル制御により、応答速度の向上と高速化を実現 「PMセンサレスベクトル制御」により、PM(永久磁石)モーターをエンコーダーレスで高精度制御 オートチューニング機能により、様々な誘導モーターやPMモーターを最適に制御 USBメモリー経由でパラメーターのコピーが可能。 インバーターセットアップソフトウェア「FR Configurator2」を使用することで、設定したパラメーターのパソコンによる管理や、従来のインバーターシリーズのパラメーターの移行が容易に可能。トレース機能により、トラブル発生直前の運転情報をUSBメモリーを介してパソコンに取り込むことでトラブル解析が可能 外部DC24V電源の供給により、主電源OFF時でも通信継続やパラメーター設定が可能 欧州安全規格 PLd、SIL2に標準で対応し、オプション使用でさらに上位の安全規格に対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

15. インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台
レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。【仕様】電圧・周波数特性基底周波数0〜400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能加速・減速時間設定0.1〜3600s(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能【タイプ】簡単・小形インバータFREQROL-D700シリーズ単相100V【周波数(Hz)】50/60【制御方式】Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)【交流電圧許容変動(V)】90〜132【周波数許容変動】±5%【出力周波数(Hz)】0.2〜400【出力過負荷電流定格】150%60s、200%0.5s(反限時特性)【保護構造(JEM1030)】閉鎖形(IP20)【周囲湿度(%RH)】90(結露のないこと)【直流制動】動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変【保護機能】加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、入力欠相、始動時出力側地絡過電流、出力欠相、外部サーマル動作、PTCサーミスタ動作、パラメータエラー、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、アナログ入力異常、ストール防止、出力電流検出値オーバー、セーフティ回路異常【トルクブースト】手動トルクブースト【保存温度範囲(℃)】-20〜65【標高(m)】海抜1000以下【振動(m/s2)】5.9以下【雰囲気】屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)【周囲温度(℃)】-10〜50(凍結のないこと)(全閉鎖構造仕様のときは-10〜40)【運転モード】上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、Modbus-RTU【周波数設定分解能】アナログ入力0.06Hz/60Hz(端子2、4:0〜10V/10bit)、0.12Hz/60Hz(端子2、4:0〜5V/9bit)、0.06Hz/60Hz(端子4:0〜20mA/10bit)デジタル入力0.01Hz【周波数精度】アナログ入力/最大出力周波数の±1%以内(25℃±10℃)デジタル入力/設定出力周波数の0.01%以内【始動トルク】150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合【ストール防止動作レベル】動作電流レベル設定可能(0〜200%可変)、有無の選択可能【警報機能】ファン故障、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、PU停止、パラメータ書込みエラー、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力、不足電圧

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

16. 漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,890 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 1台
レビュー:(6)

【特長】広範囲なご使用に コンパクトな一体形。【仕様】高調波サージ対応形【種類】一般品【定格電圧 AC V】100-200両用

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

17. 安全ブレーカ 三菱電機

販売価格(税別) ¥35 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三菱電機 安全ブレーカ 1個
レビュー:(51)

【特長】100V、単3 200V用が同一寸法!!

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

18. マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥23,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 1個ほか

【特長】第3世代のマイクロシーケンサ。 スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

19. ネオルミスーパー20W形 三菱電機

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱電機 ネオルミスーパー20W形 1本ほか
レビュー:(14)

【特長】蛍光ランプの普及形 【白色(FL20SW)】さわやかな白色、一般照明向け 【昼光色(FL20SD)】涼しい雰囲気をつくります【口金】G13【点灯形】グロースタータ形【定格寿命(時間)】8500【管長(mm)】580【適合点灯管】FG1E、FG1P【電球の種類】蛍光ランプ

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > 一般直管蛍光灯

20. ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

販売価格(税別)   ¥16,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 1台
レビュー:(4)

【特長】三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。【モータータイプ】ギヤードモータ【取付方式】脚取付形【電源】三相【電圧(V)】200/200/220【定格電流(A)】2.2/2.0/2.0【周波数(Hz)】50/60/60【ブレーキ】ブレーキなし【出力(kW)】0.4【極数(P)】4【寸法D(mm)】120【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと)【周囲湿度(%RH)】90%RH以下【標高(m)】海抜1000以下【振動(m/s2)】常時4.9、瞬時9.8以下【適合規格】JEC、JEM【保護構造】屋内形(IP44相当)【定格】連続【潤滑方式】グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当)【外被構造】全閉外扇形【耐熱クラス】120(E)【始動方法】直入れ【取付方向】取付自在【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)【付属品】軸端キー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

21. コンパクト形蛍光ランプ BB・2 三菱電機

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 コンパクト形蛍光ランプ BB・2 1本ほか
レビュー:(20)

【特長】4本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプです。【用途】レストラン、スーパー等の店舗照明。 その他商業施設全般のダウンライト。【管径(Φmm)】16.5【種類】コンパクト形蛍光ランプ【定格寿命(時間)】6000【電球の種類】コンパクト形蛍光ランプ

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > コンパクト形蛍光灯 > FDL

22. 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 1台
レビュー:(4)

【特長】<ダブリュキューブファン>を採用し、低騒音化を実現。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。近接設置可能(ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)【電圧(V)】100【電源】単相

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > 換気扇 > 換気扇本体 > 壁埋込形

23. コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E 三菱電機

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
三菱電機 コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E 1本
レビュー:(9)

【特長】6本柱タイプで、コンパクトサイズです。 6本のガラス管を環状に配置しているため、4本柱に比べ、均一な配光を得ることができます。【用途】商業施設、ホテル等のダウンライト 街路灯【形状】トリプル【種類】6本柱コンパクト蛍光ランプ【定格寿命(時間)】10000【平均演色評価数(Ra)】85【外管径(Φmm)】12.3【電球の種類】コンパクト形蛍光ランプ

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > コンパクト形蛍光灯 > FHT

24. 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 1台

【特長】<ダブリュキューブファン>を採用し、低騒音化を実現。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。近接設置可能(ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)【電圧(V)】200【電源】三相

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > 換気扇 > 換気扇本体 > 壁埋込形

25. マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 1個
レビュー:(18)

【特長】内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。【種類】内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

26. ACサーボ用バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 ACサーボ用バッテリ 1個
レビュー:(8)

【特長】サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。【用途】絶対位置データの保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > DC電源・バッテリ

27. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ  入出力ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット 1台
レビュー:(3)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

28. MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ 1個
レビュー:(4)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

29. 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Nシリーズ 1個
レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

30. 漏電遮断器 NV-FAシリーズ(制御盤用) 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-FAシリーズ(制御盤用) 1台
レビュー:(1)

【仕様】高調波サージ対応形【接続方式】表面形:圧着端子用◎【取付け方法】ICE35mmレール:◎取付ねじ・表板取付:○(取付ねじはお客様でご用意ください。)※表板取付は裏からのナット締付けなしで取付が可能です。この場合端子ねじを遮断機裏側から締付けできます。【基準周囲温度(℃)】40【漏電表示方式】機械式ボタン【過電流引きはずし方式】熱動形【定格使用電圧(AC V)】100-200

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

31. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CPUユニバーサルモデル 三菱電機

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CPUユニバーサルモデル 1台ほか
レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

32. ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用) 1台ほか
レビュー:(9)

【特長】縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30〜50Aフレームを同一外形にてラインアップ【種類】制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)【規格】電気用品型式認可【定格絶縁電圧(V)】250【接続方式】表面形:圧着端子用◎【取付け方法】ICE35mmレール:◎取付ねじ・表板取付:○(取付ねじはお客様でご用意ください。)※表板取付は裏からのナット締付けなしで取付が可能です。この場合端子ねじを遮断機裏側から締付けできます。【基準周囲温度(℃)】40【外形寸法c(mm)】57【外形寸法ca(mm)】73.5【過電流引きはずし方式】熱動式

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

33. ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
三菱電機 ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形) 1本
レビュー:(7)

【特長】3波長形蛍光ランプルピカシリーズは、光の3原色である青、赤、緑の3つの波長の光を強く発行させ、演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。 そのうえ、「比視感度」(人の目が明るさを感じる度合)の高いところに光を分布させ、明るさを向上させています。 演色性と明るさを両立させた蛍光ランプです。【電球の種類】蛍光ランプ【口金】G13【種類】直管スタータ形【平均演色評価数(Ra)】84

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > 一般直管蛍光灯

34. 飛散防止形蛍光ランプ Hf32形 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,290
三菱電機 飛散防止形蛍光ランプ Hf32形 1本
レビュー:(4)

【特長】ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。 万が一、物があたってランプが破損したり、ランプが器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。【用途】文教施設(学校、幼稚園)、遊戯場、食品工場、精密機械製造工場、鉄道関係(車両、プラットホーム)、地下街、店舗、電子計算機室【質量(g)】180【種類】Hf蛍光ランプ【管径(Φmm)】25.5【全光束(Lm)】3260/4580【定格寿命(時間)】12000【ランプ電流(A)】0.255/0.425【平均演色評価数(Ra)】84【管長(mm)】1198【色温度(K)】5000

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 蛍光灯 > 特殊直管蛍光灯 > 飛散防止形蛍光灯

35. 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 1個
レビュー:(19)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 指示電気計器

36. 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 時延形 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 時延形 1個
レビュー:(10)

【特長】小形遮断器のスタンダード

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

37. モータブレーカ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三菱電機 モータブレーカ 1台
レビュー:(23)

【特長】小形サイズのモータブレーカ 三相モータ用の3極品のモータブレーカです。【付属品】小形端子カバー(TC-S)【型式】MB30-CS【定格絶縁電圧(V)】500【接続方式】表面形(F):圧着端子用【定格遮断容量(kA)】JIS C8201-2 Ann1、JIS C8201-2 Ann2、IEC60947-2、EN60947-2(Icu/Ics):AC415V 1.5/1.5、AC400V 1.5/1.5、AC380V 1.5/1.5、AC230V 2.5/2(240V)JIS C8370:AC460V 1.5、AC220V 2.5NK:AC500V 1.5(460V)、AC250V 2.5【基準周囲温度(℃)】40(舶用45℃)【外形寸法a(mm)】67.5【外形寸法b(mm)】96【外形寸法c(mm)】52【外形寸法ca(mm)】67【フレーム(AF)】30

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

38. ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 1台
レビュー:(5)

【特長】小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)【定格遮断容量(kA)】AC460V:1.5/AC220V:2.5(JIS C8370)【定格絶縁電圧(V)】500【種類】ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)【規格】電気用品型式認可【接続方式】表面形:圧着端子用【基準周囲温度(℃)】40【外形寸法b(mm)】96【外形寸法c(mm)】52【外形寸法ca(mm)】67【過電流引きはずし方式】完全電磁【形名】NF30-CS【フレーム(AF)】30

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

39. ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

販売価格(税別) ¥54,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 1台
レビュー:(1)

【特長】トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現【モータータイプ】ギヤードモータ【取付方式】脚取付形【電源】三相【電圧(V)】200/200/220【周波数(Hz)】50/60/60【極数(P)】4【寸法KD(mm)】27【定格】連続【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当)【周囲湿度(%RH)】90%RH以下【始動方法】直入れ【標高(m)】海抜1000以下【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと)【寸法ZH(mm)】12【寸法ZT(mm)】M8【付属品】軸端キー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

40. ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 1台
レビュー:(1)

【特長】三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。【モータータイプ】ギヤードモータ【取付方式】脚取付形【電源】三相【電圧(V)】200/200/220【定格電流(A)】1.3/1.15/1.15【周波数(Hz)】50/60/60【ブレーキ】ブレーキなし【出力(kW)】0.2【極数(P)】4【寸法D(mm)】108【周囲温度(℃)】-15〜+40(凍結なきこと)【周囲湿度(%RH)】90%RH以下【標高(m)】海抜1000以下【振動(m/s2)】常時4.9、瞬時9.8以下【適合規格】JEC、JEM【保護構造】屋内形(IP44相当)【定格】連続【潤滑方式】グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)【塗装色】シルバー(マンセルN6.0相当)【外被構造】全閉外扇形【耐熱クラス】120(E)【始動方法】直入れ【取付方向】取付自在【設置場所】屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)【付属品】軸端キー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

   三菱電機特集

おすすめ特集