8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
52,900 税込58,190
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
使用環境屋内 付属品軸端キー 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
54,000 税込59,400
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

制御軸数1
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
実用トルク範囲(N・m)271~2033 最大トルク(N・m)2441 全長(mm)492 質量(kg)7.5 差込角(mm)25.4(1インチ) 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 アンビル(mm)210 騒音レベル(dB(A))96dB
1台
75,900 税込83,490
当日出荷

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,900 税込105,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暖房・涼風 暖房:PTCセラミックヒーター2200W相当 循環ファンによる涼風効果(夏期) 温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付 運転表示パネル採用 低騒音設計 最大12時間「入」・「切」タイマー 涼風は連続運転可能
質量(kg)7.4 電圧(V)100 消費電力(W)2310(50Hz)、2310(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>48(50Hz)、48(60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175 風量(m3/h)200(50Hz)、195(60Hz) 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
59,900 税込65,890
5日以内出荷

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200
1個
89,900 税込98,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
87,900 税込96,690
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング