6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプリモートデバイス局 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4チャンネル 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級IP2X 入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数1 CC-Linkバージョン1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電流(A)5~5%(前面から調整可) 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 主な用途インバータFM端子パルス出力専用 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷


1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)