カテゴリ

  • 空調・電設資材(37)
さらに商品を絞り込む
  • 三菱電機
  • 協立エアテック(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 空研工業(5)
  • 東芝キヤリア(4)
  • TRUSCO(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • フカガワ(2)
  • エスコ(1)
  • ナカトミ(1)
  • ブランドをもっと見る

「換気扇 300φ」の検索結果

特価
本日11月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式三菱電機
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
質量(kg)3.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付三菱電機
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式三菱電機
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 連動式 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 連動式三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
44,900税込49,390
1台
当日出荷から14日以内出荷
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)200電源三相
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100電源単相
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ三菱電機
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
適合場所店舗電源単相
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
ロスナイシステム部材 / 延長用パイプ(延長配管用部材) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 延長用パイプ(延長配管用部材)三菱電機(1件のレビュー)
629税込692
1台
6日以内出荷
パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm280mm×1本入パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×280
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら