186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様) 長さ(mm)580 タイプLDL20 管径(Φmm)28.8 口金GX16t-5 定格消費電力(W)9.9 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)1300 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1200 電球の種類LED
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付 形状逆富士タイプ/2灯用 質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4900 反射板鋼板(白色仕上)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用 カバーアクリル乳白色仕上 質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ) 取付埋込形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)28 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.3 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)190×1257 定格光束(Lm)2530 鋼板(白色仕上) 反射板鋼板(白色仕上)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

Lファインecoシリーズ
取付埋込形 タイプLDL40 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)20 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2490 反射板鋼板(白色仕上)
1台
10,980 税込12,078
29日以内出荷

Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)27 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3880 反射板鋼板(白色仕上)
1台
12,980 税込14,278
29日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
29日以内出荷


電球の種類LED 消費電力(W)17.4 口金GX16t-5 光色昼白色 定格光束(Lm)2500
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100% 消費電力(W)38 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)34 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4990
1台
26,980 税込29,678
38日以内出荷

Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-25~35℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 反射板鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 カバーアクリル ペン皿乳白色仕上 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 材質(枠)鋼板 白色仕上 適合ランプLDL20 反射板鋼板 白色仕上
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形 取付埋込形 タイプLDL20タイプ 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) ランプ別売 ランプの種類LED 埋込穴(Φmm)□639 反射板鋼板(白色塗装仕上)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様カバー付きタイプ 消費電力(W)66 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)5170 演色指数(Ra)83
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白 質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 清浄度5以下(100以下) 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~35℃ ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84
1組
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1290 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1290
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1台ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)