「2段端子台」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)82 電圧(V)100 消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz) ダクト径(Φmm)150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365 風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)11.5 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10.7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960 風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)14.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)13.1 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10.7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032 風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗 接続パイプ(Φmm)150 付属品天吊金具 材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン) 質量(kg)8.8 消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14 騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30 電源電圧(V)100 最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195 有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300 開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷