FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。
シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。
電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)
チャンネル数(入力)2
分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)
デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ
絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)
変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。
適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ
アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)
絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)
アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)
絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)
有効デジタル入力12bitバイナリ
アナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
定格絶縁電圧(V)660
適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要
電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)
絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ
総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
取付方式ねじ
定格絶縁電圧(V)660
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
関連キーワード