13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149,800 税込164,780
54日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
1個
299,800 税込329,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
179,800 税込197,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
1個
359,800 税込395,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
139,800 税込153,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性500万回 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
49,980 税込54,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

取付方式ねじ 機械的耐久性500万回 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
96,980 税込106,678
59日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取付方式ねじ 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性500万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
129,800 税込142,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性500万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
59,980 税込65,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】- 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性500万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
139,800 税込153,780
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】- 機械的耐久性500万回 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性500万回 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
66,980 税込73,678
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (666種類の商品があります)