高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
定格絶縁電圧(V)250
取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
外形寸法b(mm)73
外形寸法ca(mm)65
過電流引きはずし方式中速形(M)
逆接続可
フレーム(AF)30
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。
アズワン品番68-0318-40
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
関連キーワード