5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETCアンテナと高度化光ビーコンアンテナを1つの統合。
仕様ETCカード有効期限案内、音声案内、LED・ブザー、カード置き忘れ警告、利用履歴検索、累計料金案内、セキュリティー対策、LED内蔵アンテナ、ナビ連携、高度化光ビーコン タイプフロントガラス貼付型
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵 質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。 規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応 電源12V専用(ACC) ケーブル長(m)3.5(本体と接続) 本体質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2 消費電流(mA)400以下 動作温度範囲(℃)‐30~+85 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷

手軽にはじめられる、カーナビレス発話型。GPSとスピーカーを車載器に搭載しているからカーナビと接続することなく、車載器を取り付けるだけでETC2.0サービスを受けることが可能。カーナビの買い替えやカーナビと連動させるケーブルも必要ないから、導入コストも抑えることができます。特車ゴールド制度に対応。特殊車両の通行許可を簡素化できる「特車ゴールド制度」に対応しています。業界最小のGPS・スピーカー内蔵ETCアンテナ。GPSとスピーカーを内蔵した業界最小の一体型スタイリッシュアンテナを採用。細部まで使いやすさを追求。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知。また、暗い車内でもETCカードの出し入れがしやすいLEDを配置するなど、使いやすさを追求しています。どんなクルマにもフィットするデザイン。高機能のETC2.0車載器だからこそデザインも追求。上質な色合いと薄型フォルムを実現。シンプルなデザインだから、車内空間に自然とフィットします。
寸法(mm)【本体】105.3×68×16.7【アンテナ】38.7×32
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷

信号機の情報を表示し、安全かつ円滑な走行をサポート。赤信号残時間表示。交差点で赤信号待ちの状態から青信号に変わるまでの残り時間をNR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズの地図画面左下にゲージで表示します。車種に応じて選べる2種類のアンテナ。ヘッドアップディスプレイとの連携で、より安心・安全!。NR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズオプション品のヘッドアップディスプレイ「DU-200HU」と組み合わせて使用すれば、最小限の視線移動で情報確認が可能になり、より安全なドライブをサポートします。
寸法(mm)【本体】113×70×15【アンテナ】30.5×79
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NR-HZ001シリーズ」と、三菱製DSRC車載器(ETC2.0対応車載器)「EP-4011DSB」を接続するためのケーブル(2m)
長さ(m)2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷