15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


質量(kg)3.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷


質量(kg)3.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

質量(kg)3.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷

再生形フィルター。本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-M。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷