Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
タイプ埋込形
本体鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ木枠
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠木製 ライトオーク仕上
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板プラスチック 白色
グリーン購入法適合
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付埋込形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
形状逆富士タイプ/230幅
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ20形
ランプの種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
Myシリーズ
仕様プルスイッチ:なし
形状連続取付専用タイプ
大きさ40形
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
形状笠付タイプ
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
形状トラフタイプ
質量(kg)0.8
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)7
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
幅(mm)220
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1000)
埋め込み寸法(mm)220×1230
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)5.5
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Myシリーズ
用途学校用
質量(kg)2.4
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプスクールファイン
大きさ40形
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
Myシリーズ
用途学校用
質量(kg)6.2
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
用途軒下用
仕様防雨・防湿・重耐塩形
形状逆富士タイプ/150幅
質量(kg)1.6
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥24,980
税込¥27,478
29日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)6.1
取付直付形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
Myシリーズ
幅(mm)220
質量(kg)2
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
1台
¥6,498
税込¥7,148
31日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)8.2
取付埋込形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥45,980
税込¥50,578
92日以内出荷
Myシリーズ。器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
用途学校用
質量(kg)2.3
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥9,698
税込¥10,668
92日以内出荷
関連キーワード