「p-300」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
適合アイソレーション
小形遮断器のスタンダード
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
種別選択度(使用カテゴリー):A
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
トリップボタン有
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
電流の種類AC
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
種別選択度(使用カテゴリー):A
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)5.6(表面形)
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム400A
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)6.1
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム400A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
アイソレーション適合適合
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)400
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)400
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
【三菱電機純正クリーナー紙パック】備長炭配合で吸ったごみのニオイをしっかり脱臭!3層構造でチリの捕集率が約1.5倍アップ。抗アレルゲン仕様で清潔な排気を実現します。
品番(旧)MP-9
タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。
入数(枚)3
機能脱臭・抗菌・アレルパンチ※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
1袋(3枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)108
定格電流(A)1.3/1.15/1.15
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)120
定格電流(A)2.2/2.0/2.0
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)105
定格電流(A)0.7/0.65/0.65
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉自冷形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
優れたインバータ駆動特性
三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。
小形・軽量化
アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
低騒音、低振動
第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。
ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし
モータータイプギヤードモータ
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
耐震性Aクラス
付属品軸端キー
極数4P
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)
使用周囲湿度90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1,000m以下
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
接続パイプ(Φmm)100
電圧(V)100
種類P-143SW後継機種
ダクト径(Φmm)100
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種別標準タイプ
質量(kg)5.3
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5
付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)200
ファン換気用・循環用(プラスチック)
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)100
電源単相
機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
材質ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33
種類V-241BZ-RC後継機種
種別ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
優れたインバータ駆動特性
三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
V/F定トルクモータの充実。
小形・軽量化
アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
低騒音、低振動
第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。
ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
タフで長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
低騒音
最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
豊富なラインナップ
フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NW
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)1.5
目盛長(mm)175
VT比6600/110V
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー
定格連続
モータータイプギヤードモータ
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
標高(m)海抜1000以下
寸法KD(mm)27
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8
カバー黒
寸法(横×縦)(mm)122×122
相線式3P3W
計器定格110V 5A
階級(級)1.5
タフで長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
低騒音
最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
豊富なラインナップ
フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。
仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V
適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上
質量(g)600以下
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給
消費電力DC+24V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)
塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)
コネクタネットワーク:RJ-45
保管温度(℃)-20~+60
伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)
使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
関連キーワード
1
2
次へ