17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途天井面には取付できません 質量(kg)1.4 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ壁面横付専用形 定格電圧(V)100 ランプLDL20 材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)



種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下 外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D) 制御方式ストアードプログラム繰り返し演算 接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統) 定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24 入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁) 入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1 応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF) 消費電流(A)(DC24内部)1.4 定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024 使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内) 入出力制御方式リフレッシュ方式 制御軸数最大16軸 入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10 最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50 総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下 外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D) 接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統) 定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V 入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁) 応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF) 定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024 使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点) 入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10 最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50 総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
34,980 税込38,478
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
47,980 税込52,778
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
22,980 税込25,278
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
69,980 税込76,978
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



関連キーワード