17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DNMX-SW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMX-SW
形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状ひし形55° 材質/仕上MC6115/CVDコーティング タイプネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)12.7 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 取付穴径(mm)5.16 頂角(°)55
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形55° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:12.7 取付穴径(Φmm)D1:5.16 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 材種MC6125 頂角(°)55
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チップ DNMG-S-SY 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-S-SY
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チップ DNMG-S-SA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-S-SA
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MB4120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh99規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9252 全長(mm)OAL:119.1 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.8 フルート長(mm)LCF:67.1 使用可能長さ(mm)LU:47.5 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh79規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7740 全長(mm)OAL:118.9 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:5.2 フルート長(mm)LCF:61.9 使用可能長さ(mm)LU:42.5 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:54
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh85規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6148 全長(mm)OAL:119 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:5.4 フルート長(mm)LCF:62 使用可能長さ(mm)LU:44.2 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:54
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh105規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7733 全長(mm)OAL:119.1 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:6 フルート長(mm)LCF:67.1 使用可能長さ(mm)LU:49.1 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh93規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9245 全長(mm)OAL:119 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.6 フルート長(mm)LCF:67 使用可能長さ(mm)LU:45.8 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh76規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7722 全長(mm)OAL:118.9 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:5.1 フルート長(mm)LCF:61.9 使用可能長さ(mm)LU:41.7 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:54
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh88規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-4568 全長(mm)OAL:119 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:5.5 フルート長(mm)LCF:62 使用可能長さ(mm)LU:45 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:54
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh96規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7666 全長(mm)OAL:119 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.7 フルート長(mm)LCF:67 使用可能長さ(mm)LU:46.6 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh102規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7681 全長(mm)OAL:119.1 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.9 フルート長(mm)LCF:67.1 使用可能長さ(mm)LU:48.3 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh82規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6161 全長(mm)OAL:119 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:5.3 フルート長(mm)LCF:62 使用可能長さ(mm)LU:43.4 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:54
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

関連キーワード