7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh9規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7717 全長(mm)OAL:87.5 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:3 フルート長(mm)LCF:35.5 使用可能長さ(mm)LU:24.5 機能長さ(mm)LF:87 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5 接続径(Φmm)DCON:49
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6121 全長(mm)OAL:76.5 シャンク長(mm)LS:52 切削径(Φmm)DC:3 フルート長(mm)LCF:21.5 使用可能長さ(mm)LU:9.5 機能長さ(mm)LF:76 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5 接続径(Φmm)DCON:52
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh8規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6162 全長(mm)OAL:87.5 シャンク長(mm)LS:56 切削径(Φmm)DC:3 フルート長(mm)LCF:28.5 使用可能長さ(mm)LU:15.5 機能長さ(mm)LF:87 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5 接続径(Φmm)DCON:56
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

関連カテゴリ