長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)14.7角度(°)【勝手付きインサート】5刃幅(mm)1.2勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)12.22ブレーカR-GSコーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03シートサイズBRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1