バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプメネジ
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。
材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
色プレート:つや消しシルバー
種類丸形
材質(プレート)アルミニウム(A1080P)
色(本体)つや消しブラック
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色長針:赤、短針:黒
使用温度範囲(℃)0~100
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12)
キャップキャップなし
色(本体)シルバーグレー
表面処理(本体)焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12)
仕様ハンドル
キャップキャップなし
色(本体)シルバーグレー
表面処理(本体)焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ一体型のポジションインジケーターです。
軽量で超小型です。
質量(g)20
シャフト径(Φmm)10
文字高(mm)4
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
材質(ノブ)アルミニウム
表面処理(ノブ)アルマイト表面処理
読取方向H
ハウジング色オレンジ
ノブ一体型
ダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色
材質(本体)アルミニウム
質量(g)100
目盛9
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります)
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-20~60
目盛本数(本)9
色(本体)シルバー
材質(窓)アクリル樹脂
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
保護等級IP67
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
材質本体:アルミニウム、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:赤色
質量(g)100
目盛本数(本)9
回転方向反時計回り
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)
表面処理(ノブ)焼付塗装
色(ノブ)シルバーグレー
ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。
保護等級IP65採用。
インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)195
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
目盛本数(本)30
材質(インサート)SUM22L
材質(ピン)(アンカーピン)スチール
色(本体)つや消しブラック
関連キーワード