43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
1,281 税込1,409
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
1個
864 税込950
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,067 税込1,174
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
321 税込353
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ねじ部)SUS304 材質(パッキン)シリコーン 材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB) 材質(パッド)SUS304、研磨仕上
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製)
RoHS
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000 寸法C(mm)24 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A34 B28 質量(g)155 D14 EM20×2.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,921 税込2,113
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-20025
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
A40 B35 材質(本体)S45C 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 ねじピッチ2.5 C30 E14 許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B40 質量(g)126 D30 C4 EM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A125 質量(g)400 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A34.5 B40 材質(本体)S45C 質量(g)149 タイプフェノール樹脂製 F2.5 D30 ねじピッチ2.5 C23 E12 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A60 B30 質量(g)130 CM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A150 質量(g)485 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)428 FM20×2.5 D125 C14 E85
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM20×2.5 質量(g)940 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)340 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B155 寸法B2(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)570 FM20×2.5 D200 C14 E125
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)340 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC2030・KIC2030-SUS 材質フェノール樹脂 d16.9 L45 質量(g)221 L110 D33 D129.9
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A29 B28 質量(g)82 F13.5 D31.5 C30 EM20×2.5 許容荷重(N)57000
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)500 FM20×2.5 D160 C14 E110
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM20×2.5 質量(g)1900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A33 B28 質量(g)82 F13.5 D31.5 C30 EM20×2.5 許容荷重(N)57000
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B50 質量(g)295 F50 D11 C32 寸法H(mm)(h9)20 E59 G22 JM20×2.5 KC型20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A35 B21.7 質量(g)680 FM20×2.5 D250 C14 E150
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d22 W32 L20 H30 質量(g)200 許容荷重(kN)100 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W30 L20 質量(g)180 寸法H(mm)(±0.25)27 許容荷重(kN)90 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A150 質量(g)485 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B165 寸法B2(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷