12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.5~0.7 材質(カバー)SUS304 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
1個
16,038 税込17,642
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:12 保持トルク(N・m)0.4 スライド荷重(N)60
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.5~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:8 保持トルク(N・m)0.4 スライド荷重(N)90
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:8 保持トルク(N・m)0.2 スライド荷重(N)50
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:10 保持トルク(N・m)0.3 スライド荷重(N)60
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションQLCP カムプッシュクランプ
エコ商品
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
質量(g)170 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クランプ)S45C(シャフト) 色(グリップ)ブラック 材質(リンク)S45C 表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLRC リーチクランプ
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)- 高さ(mm)- 取付ねじ-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト)SCM415 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入 熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
1個
80,980 税込89,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)