49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)2.3 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)33 寸法C(mm)85 寸法G(mm)35 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.4 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)15 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)2.3 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)33 寸法C(mm)85 寸法G(mm)35 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)8 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.8 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)23 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)8 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.8 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)23 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(kg)1.4 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)15 寸法C(mm)85 寸法G(mm)通し 寸法FM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155 質量(g)1920 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95 質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130 質量(g)1540 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190 質量(g)3490 タイプフェノール樹脂製 F35 D60 C55 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230 質量(g)4370 タイプフェノール樹脂製 F35 D60 C55 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110 質量(g)1230 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B89 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B62 質量(g)155 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B105 質量(g)375 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B75 質量(g)250 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B124 質量(g)560 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B149 質量(g)715 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B74 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 F32 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B57 質量(g)150 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B100 質量(g)370 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B184 質量(g)935 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B104 質量(g)430 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B80 質量(g)255 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(kg)2.05 H50 タイプフェノール樹脂製 L250 t10 H224 H112 P34 W152 W265 MM12×1.75深さ15
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 質量(kg)1.2 H40 タイプフェノール樹脂製 L245 t8 H219 H18 P28 W142 W251 MM8×1.25深さ15
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 L115 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)372 タイプフェノール樹脂製 L122 D31 D121 D213 D345 寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8 L41.5 質量(g)1033 タイプフェノール樹脂製 L130 D44 D129.5 D218 D363 寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)176 タイプフェノール樹脂製 L118 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)348 タイプフェノール樹脂製 L115 D31 D121 D213 D345 寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3 L16.5 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 L19 D15 D111 D26.5 D323 寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)165 タイプフェノール樹脂製 L112 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3 L16.5 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 L112 D15 D111 D26.5 D323 寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8 L41.5 質量(g)1077 タイプフェノール樹脂製 L135 D44 D129.5 D218 D363 寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)354 タイプフェノール樹脂製 L118 D31 D121 D213 D345 寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22 W6 L33 質量(g)402 タイプフェノール樹脂製 L130 L27.5 D31.5 D221 寸法D(mm)1(g6)22 D313
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷