「スペーサー m2」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55
寸法L(mm)32
寸法L1(mm)19
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)2.3
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)33
寸法C(mm)85
寸法G(mm)35
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)1.4
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)15
寸法C(mm)85
寸法G(mm)通し
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)2.3
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)33
寸法C(mm)85
寸法G(mm)35
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)1.2
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)8
寸法C(mm)85
寸法G(mm)通し
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)1.8
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)23
寸法C(mm)85
寸法G(mm)通し
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)1.2
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)8
寸法C(mm)85
寸法G(mm)通し
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)1.8
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)23
寸法C(mm)85
寸法G(mm)通し
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(kg)1.4
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)15
寸法C(mm)85
寸法G(mm)通し
寸法FM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80
質量(g)770
タイプフェノール樹脂製
F35
D50
C46
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155
質量(g)1920
タイプフェノール樹脂製
F35
D50
C46
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
F35
D50
C46
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130
質量(g)1540
タイプフェノール樹脂製
F35
D50
C46
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190
質量(g)3490
タイプフェノール樹脂製
F35
D60
C55
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230
質量(g)4370
タイプフェノール樹脂製
F35
D60
C55
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110
質量(g)1230
タイプフェノール樹脂製
F35
D50
C46
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B89
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F40
D32
C27
EM16×2
G24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A32
B62
質量(g)155
タイプBJ611
F30
DM16×2
C27
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B105
質量(g)375
タイプBJ611
F30
DM16×2
C27
E30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B75
質量(g)250
タイプBJ610
F25
DM16×2
C27
E30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B124
質量(g)560
タイプフェノール樹脂製
F40
D32
C27
EM16×2
G24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B149
質量(g)715
タイプフェノール樹脂製
F40
D32
C27
EM16×2
G24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B74
質量(g)280
タイプフェノール樹脂製
F32
D32
C27
EM16×2
G24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A32
B57
質量(g)150
タイプBJ610
F25
DM16×2
C27
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B100
質量(g)370
タイプBJ610
F25
DM16×2
C27
E30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B184
質量(g)935
タイプフェノール樹脂製
F40
D32
C27
EM16×2
G24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B104
質量(g)430
タイプフェノール樹脂製
F40
D32
C27
EM16×2
G24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B80
質量(g)255
タイプBJ611
F30
DM16×2
C27
E30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(kg)2.05
H50
タイプフェノール樹脂製
L250
t10
H224
H112
P34
W152
W265
MM12×1.75深さ15
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110
質量(kg)1.2
H40
タイプフェノール樹脂製
L245
t8
H219
H18
P28
W142
W251
MM8×1.25深さ15
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
L115
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)372
タイプフェノール樹脂製
L122
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)1033
タイプフェノール樹脂製
L130
D44
D129.5
D218
D363
寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
L118
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)348
タイプフェノール樹脂製
L115
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
L19
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
L112
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
L112
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ