12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションアースナット
付属品六角穴付き止めネジM6×1-12L1本 材質(本体)スチール 質量(g)3 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
349 税込384
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションTナットZN
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)5 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションTナット6ZN
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)2.2 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
169 税込186
当日出荷

1個
582 税込640
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25 最高使用温度(℃)100 材質(ベアリング)スチール 材質(ボルト)スチール 材質(ナット)スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションオートスウィングタイトナー
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート 使用温度範囲(℃)-30~200 材質(ジョイント)スチール 材質(ナット)スチール 材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
1個
5,626 税込6,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

イマオコーポレーションアジャストテンションブロック
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート 材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ 材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)