16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
クランプストローク(mm)3
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
エコ商品
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
エコ商品
横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3 A20 B6 L31 H40 タイプフェノール樹脂製 F10 D43 C17 E88 G5 J28 K10 寸法P(mm)max.:140 N5.3 Q46 M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3 A20 B8 L32.5 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D48.5 C22.5 E98 G6 J30 K10 寸法P(mm)max.:158 N6.4 Q53 M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3 A20 B8 L32.5 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D48.5 C22.5 E98 G6 J30 K10 寸法P(mm)max.:158 N6.4 Q53 M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3 A20 B6 L31 H40 タイプフェノール樹脂製 F10 D43 C17 E88 G5 J28 K10 寸法P(mm)max.:140 N5.3 Q46 M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12 B6 L39.5 H11 タイプフェノール樹脂製 F21 D16 C16 E8 G17 J15 P5 K28.5 NM8×1.25 許容荷重(N)レバー:5 MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12 B6 L39.5 H11 タイプフェノール樹脂製 F21 D16 C16 E8 G17 J15 P5 K28.5 NM8×1.25 許容荷重(N)レバー:5 MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12 B6 L39.5 H11 タイプフェノール樹脂製 F21 D16 C16 E8 G17 J15 P5 K28.5 NM8×1.25 許容荷重(N)レバー:5 MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷