「新商品 シール」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH
材質(ワッシャー)SUS316L
ブリーズ(通気)構造です。
吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)17
寸法H(mm)59
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)195
寸法S(mm)-
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D2(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法GG1 1/4
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ
材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに
一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。)
ウレタン製なので走行音が静かです。
適合ローラーピン:RLP0605
材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック
質量(g)7
材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆仕様
材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
コネクタの向きは前面、左右対応。
フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。
液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(本体)特殊透明ポリアミド
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-30~90
最大電流(A)1.2
導体断面積(mm2)最大1.5
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)
材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ
材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ
材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
接点容量10VA
最大電圧(V)DC200
材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
¥14,356
税込¥15,792
4日以内出荷
ネジ込み取付け
形状丸形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)-30~110
耐熱温度(℃)110
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なし
色レッド
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法d(mm)-
表示ドレン表示
寸法Lf(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。)
ウレタン製なので走行音が静かです。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック
材質(ベアリング)スチール 両ゴムシール
RoHS指令(10物質対応)対応
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆
形状丸形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)-20~80
耐熱温度(℃)80
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
ネジ込み取付け
仕様防爆
形状丸形
材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー
使用温度範囲(℃)-20~80
耐熱温度(℃)80
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。
2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。
完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
コネクタの向きは前面、上下対応。
フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。
CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。
保護等級IP65適合
水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。
タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個
材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
質量(g)231
使用温度範囲(℃)-30~80
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(チューブ)耐熱ガラス
材質(ボルト)SUS303
材質(プロテクター)ポリカーボネート透明
材質(フロート)ポリアミドブラック
関連キーワード